THOMAS PUMPS Kalvokompressori / alipainepumppu

Käytetään kannettavissa kaasunilmaisimissa, kaasuanalysaattoreissa, lääketieteellisissä autoklaavissa ja erilaisissa laboratoriosovelluksissa. Valmistettu kestävästä muovista / korroosionkestävästä alumiinista ja siinä on matala melutaso, matala tärinä, suuri vaihtelevuus ja pysyvästi voidellut laakerit

Suodattaa

Nämä Thomas Pumps -kompressori-/tyhjiöpumput on valmistettu ilmanpaineen käynnistämiseen ilmakäyttöisten laitteiden käyttöä varten. Nämä pumput ovat hyödyllisiä viemäriilmastuksissa, vesiviljelyssä ja OEM-lääkinnällisissä laitteissa.
THOMAS PUMPS -

Kompressori/tyhjiöpumput

Thomasin kompressori- ja tyhjiöpumput on suunniteltu tuottamaan ilmanpainetta ilmakäyttöisten laitteiden ja työkalujen käyttöä varten. Näissä yksiköissä on painevaletut alumiinikomponentit poikkeuksellisen lujuuden takaamiseksi ja kalvokompressori, joka estää epäpuhtauksien sisäänpääsyn ja helpottaa tiivistä tiivistystä. Niissä on suljettu kotelo, jossa on moottorin tuuletusaukot maksimaalisen lämmönpoiston takaamiseksi ja pysyvästi voideltuja laakereita kitkahäviöiden vähentämiseksi. Näiden pumppujen tasapainoinen rakenne ja lämpösuojat takaavat alhaisen tärinätoiminnan ja automaattisen sammutuksen ylikuumenemisen estämiseksi. Valitse valikoimasta näitä kompressoripumppuja, jotka ovat saatavilla 1/10 ja 1/20 hv moottoritehoina Raptor Supplies.

TyyliMalliJänniteTäyden kuorman ampeeritHPSisääntulon kokoPoistoaukon kokoKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta (ei alv)
A107CDC2012 VDC9.51/101 / 8 "NPT1 / 8 "NPT4.75 "7.375 "4.25 "€392.56
B907CDC1812 VDC10.81/101 / 4 "NPT1 / 4 "NPT5 57 / 64 "7.875 "4.25 "€449.62
C1500571150.37-1 / 8 "NPT1 / 8 "NPT3 1 / 3 "4.625 "5"€453.32
D2107CA201151.61/201 / 8 "NPT1 / 8 "4.75 "8"4.25 "€484.63
B927CA1811531/81 / 4 "NPT1 / 4 "NPT6.875 "7.875 "4.75 "€534.25
A107CAB181151.71/201 / 8 "NPT1 / 8 "NPT4.75 "7"4.25 "€415.00
THOMAS PUMPS -

Kompressoripumppu 1/15 hv 60 Hz 115v

MallieräHinta (ei alv)
900-59AE2RBC€396.68
THOMAS PUMPS -

Tyhjiöpumppu 1/15 hv 60 Hz 115v

MallieräHinta (ei alv)
900-58AE2RBD€475.27

Ominaisuudet

  • Thomas kompressori ja tyhjiöpumput on valmistettu ilmanpaineen käynnistämiseen ilmakäyttöisten laitteiden käyttöä varten.
  • Niissä on kevyet painevaletut alumiinikomponentit erinomaisen lujuuden takaamiseksi.
  • Nämä Thomas-kompressori- ja tyhjiöpumput koostuvat suljetusta kotelosta ja moottorin tuuletusaukoista maksimaalisen lämmönpoiston takaamiseksi.
  • Niissä on voideltuja laakereita kitkahäviöiden poistamiseksi.
  • Näissä pumpuissa on tasapainoinen pumppurakenne ja lämpösuojat, jotka takaavat tasaisen ja vähävärisen toiminnan.
  • Nämä pumput käyvät jatkuvasti ilman liiallista melua ja tarjoavat kevyen ilmanpaineen tai tyhjiön.
  • Niissä on automaattinen sammutustoiminto, joka estää ylikuumenemisen.

Toimintamekanismi

  • Nämä pumput käyttävät joustavaa kalvoa tai kalvoa vetämään ilmaa ilmakammioon.
  • Kalvo muodostaa esteen pumppumekanismin ja ilman välille estääkseen syövyttäviä höyryjä pääsemästä pumpun osiin.

Standardit ja hyväksynnät

  • UL
  • CE

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on näiden kompressori/tyhjiöpumppujen taajuusluokitus?

Thomasin kompressori/tyhjiöpumput toimivat 60 Hz taajuudella.

Kuinka paljon tehoa nämä Thomas-pumput tuottavat?

Näiden Thomas-kompressori/tyhjiöpumppujen teho vaihtelee 1/20 - 1/8 hv.

Miten nämä pumput hallitsevat melua?

Nämä pumput on varustettu tulosuodattimella / pakoputken äänenvaimentimella hiljaista toimintaa varten.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?