Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

THOMAS PUMPUT 900-58 tyhjiöpumppu 1/15 hv 60 Hz 115v | AE2RBD 4Z792

THOMAS PUMPS 900-58 tyhjiöpumppu 1/15 Hp 60 Hz 115v

Varastossa
Tuote: AE2RBD Malli: 900-58Ristiviite: 4Z792

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€505.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjiöpumppu
Kompressorin tyyppiPallea
Täyden kuorman ampeerit2
HP1/15
Hz60
Sisääntulon koko1 / 4 "NPT
Maks. Tyhjiö22.4
Kokonaiskorkeus6 15 / 16 "
Kokonaispituus8 7 / 32 "
kokonaisleveys4.75 "
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.24
Laivan korkeus (cm)22.61
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)18.29
HS-koodi8414100000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vapaa ilma CFM @ 0 tyhjiössä (1.30)
    • Vapaa ilma CFM @ 20 Vac (0.13)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

THOMAS PUMPS 900-58 tyhjiöpumppu 1/15 Hp 60 Hz 115v
€505.60 / yksikkö