DESTACO Sylinterin asennon anturit

Destacon pneumaattiset puristimen asentoanturit on suunniteltu tunnistamaan sylinterin männän asento aktivoimalla se magneettirenkaalla. Ne on asennettu sylinteriin raidetangoilla tai mukana toimitetuilla nauhapuristimilla, ja niissä on IP67-luokiteltu malli ja LED-merkkivalo.

Suodattaa

Destacon sylinterin asentoantureita käytetään sylinterin männän asennon tunnistamiseen Destacon pneumaattisten kääntöpuristimien toimivuuden parantamiseksi. Ne voivat havaita pneumaattisen sylinterin asennon, laskea männän työkierrot tai vahvistaa sylinterin toiminnan automatisoiduissa koneissa.
DESTACO -

Asentoanturin raidetangon kiinnitys

Destacon asennon antureita käytetään sylinterimännän asennon tunnistamiseen, ja niitä on saatavana kiinnitystankona LED-näytöllä. He voivat työskennellä lämpötiloissa, jotka vaihtelevat välillä 14 ja 140 astetta, 500 mA: n kytkentävirralla. Destacon raidetankoasentoantureita on saatavana 9 jalan pituisena ja magneettirenkaalla aktivoitu anturi asennettuna sylinterimäntään.

TyyliMalliKytkentäjänniteTyyppiKytkentävirtaTemp. alueHinta (ei alv)
A8101515-120 VAC / VDCRaidetangon kiinnike500mA14 - 140 astetta€199.93
A8101586 - 24 VDCNauhakiinnike500mA14 - 140 astetta€279.78
A8101556-24VDCRaidetangon kiinnike500mA14 - 140 astetta€246.67

Standardit ja hyväksynnät

  • IP67

Usein kysytyt kysymykset

Miksi pneumaattisessa sylinterissä on käytettävä anturia?

Suosittelemme pneumaattisen sylinterin lineaarisen asentotunnistimen käyttöä männän lineaarisen asennon havaitsemiseen käytön aikana. Pneumaattiset sylinterit valmistetaan tyypillisesti magneetilla, jotka on jo kiinnitetty sisäisesti mäntään, jotta magneettisia läheisyysantureita voidaan käyttää. Pneumaattiset sylinterit, joissa on asentoanturi, parantavat turvallisuutta ja antavat palautetta männän sijainnin varmistamiseksi. Nämä asentoanturit voivat havaita venymisen, sisäänvetämisen tai itsenäiset asennot sylinterin rungossa riippuen siitä, mihin yksikkö on asennettu. Yhteen pneumaattiseen sylinteriin voidaan kiinnittää myös useita antureita useisiin asennon takaisinkytkentäpisteisiin.

Kuinka valita oikea asentoanturi?

  • Ympäristö: Sinun on tiedettävä, onko anturi suljetussa ja puhtaassa ympäristössä vai vaatiiko se korkean suojan. Myös lämpötilanäkökohdat on otettava huomioon.
  • Kytkentäsignaalin ominaisuudet: Ota huomioon ohjausjärjestelmän kytkentäteho- ja virtavaatimukset. Valitun anturin tulee olla yhteensopiva.
  • Magneetin suunta: Reed-kytkin ja Hall-efektianturit vaativat käytetyn magneettikentän oikean suunnan varmistaakseen oikean toiminnan. Sen vuoksi anturi on asennettava oikeaan suuntaan mäntään nähden.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?