Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DESTACO 810158 Hall-efektikytkin, kevyt, 6 - 24VDC kytkentäjännite | AG3QYC 33TV64

DESTACO 810158 Hall-efektikytkin, kevyt, 6 - 24 VDC kytkentäjännite

Varastossa
Tuote: AG3QYC Malli: 810158Ristiviite: 33TV64

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai
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
€279.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaikannusanturi
näyttöLED
Kotelon tyyppiMetalli
Varten Bore Dia.Mikä tahansa koko
ToimintoHallin vaikutus PNP
Lyijypituus9ft.
Kytkentävirta500mA
Kytkentäjännite6 - 24 VDC
Temp. alue14 - 140 astetta
TyyppiNauhakiinnike

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8536507000

Tuotteen yksityiskohdat:

Destaco 810158 asentoanturi soveltuu asennettavaksi pneumaattisiin kääntöpuristimiin puristimen männän asennon havaitsemiseksi. Se on ihanteellinen metallintyöstösovelluksiin, ja siinä on magneettirengasanturin aktivointimekanismi, joka varmistaa tarkan toiminnan.

Käyttö:

  • Asennus- ja hitsaustyöt
  • Kevyt työstö

Ominaisuudet:

  • Destaco-asentoanturi, jossa on magneettirengas puristusmännän asennon tarkkaan mittaamiseen
  • Sisäänrakennetut LEDit mahdollistavat nopean ja helpon asennuksen
  • IP67-luokitus, joka kestää kovia ympäristöjä

Standardit ja hyväksynnät:

  • RoHS

Asennus:

  • Nauhapuristin asentoanturin kiinnittämiseksi pneumaattiseen puristussylinteriin

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Vaatiiko tämä Destacon asentoanturi lisäraidetankoja pysyvää asennusta varten?

V. Ei, anturin kiinnittämiseen pneumaattiseen kääntöpuristinsylinteriin ei tarvitse käyttää lisätankoja tai uria. Mukana oleva nauhapuristin riittää pitämään anturin paikallaan asennuksen jälkeen.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkentäjänniteTyyppiKytkentävirtaTemp. alueHinta
DESTACO 810151 asentotunnistin, 5 - 120VAC / VDC kytkentäjännite, 500mA | AG3QYA 33TV62 8101515-120 VAC / VDCRaidetangon kiinnike500mA14 - 140 astetta€199.93
DESTACO 810155 Hall-efektikytkin, kevyt, 6 - 24VDC kytkentäjännite | AG3QYB 33TV63 8101556-24VDCRaidetangon kiinnike500mA14 - 140 astetta€246.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DESTACO 810158 Hall-efektikytkin, kevyt, 6 - 24 VDC kytkentäjännite
€279.78 / yksikkö