LUBESITE 500-sarjan rasvansyöttölaitteet


Lubesite 500 -sarjan automaattisia rasvansyöttölaitteita käytetään pitämään laakerit voideltuina kuljettimissa, puhaltimissa ja moottoreissa. Niitä voidaan käyttää laitteissa, joissa on suojatut laakerit tiivisteillä, pronssi / oiliitti / avolaakerit tai kitkaa vähentävät värähtely- / kuula- / rullalaakerit.

Suodattaa
Pohjamateriaalia: Nikkeli kromattu alumiini , Materiaali: polykarbonaatti
TyyliMalliKokoHalkaisijaKorkeusKierteen kokoKäyttölämpötila.ViskositeettiHinta (ei alv)
A
502
1 Oz.1 3 / 4 "3.625 "1 / 8 "NPT-10 - 250° FNLGI#0-4€120.34
A
505
2 oz.2 3 / 8 "4.625 "1 / 8 "NPT-10 - 250° FNLGI#0-4€147.92
A
560
6 oz.3"6"1 / 8 "NPT-10 - 250° FNLGI#0-4€235.69

500-sarjan rasvansyöttölaitteet

Lubesite 500 -sarjan rasvansyöttölaitteet tunnetaan myös yksipistevoitelijoina, jotka kiinnitetään koneisiin ja laitteisiin vapauttamaan rasva automaattisesti liikkuviin koneisiin. Nämä rasvayksiköt ovat nikkelikromia, kaksoispinnoitettuja sovelluksiin, joissa tarvitaan syövyttävyyttä, kuten kemikaaleissa ja elintarvikkeiden jalostuksessa. Ne estävät koneen toimintahäiriöitä liiallisen tai alivoitelun vuoksi, mikä voi aiheuttaa vikoja ja menetettyä tuottavuutta. Valitse laajasta valikoimasta näitä lubesite-rasvansyöttölaitteita, jotka ovat saatavana 1/4 ja 1/8 tuuman NPT-vaihtoehdoina Raptor Supplies.

Toimintamekanismi

  • Rasva poistuu rasvansyöttimen alustasta laakeriin minimipaineella.
  • Laakerin luonnollinen Venturi saa rasvan virtaamaan hitaasti laakeriin.
  • Rasvaa ei pakata tai pakoteta laakeriin ja sitä käytetään vain tarvittaessa.

Ominaisuudet

  • Nämä rasvansyöttölaitteet tunnetaan myös yksipistevoiteluina, jotka kiinnitetään koneisiin ja laitteisiin vapauttamaan rasvaa automaattisesti liikkuviin koneisiin.
  • Niissä on polykarbonaatista valmistettu kupu, joka takaa korkean iskun- ja lämmönkestävyyden, ja niissä on nikkelikromattu alumiinipohja, joka suojaa kulumiselta ja korroosiolta.
  • Näissä rasvansyöttölaitteissa on keskikokoiset jouset hallittua voitelua varten, ja niissä on ylimääräinen raskas jousi korkeapainehuuhtelusovelluksiin tai sovelluksiin, jotka vaativat jatkeen käyttöä.
  • Niitä voidaan käyttää lämpötiloissa -10 - 250 astetta F.
  • Nämä rasvansyöttimet estävät koneen vioittumisen yli- tai alirasvauksesta, mikä voi aiheuttaa toimintahäiriöitä ja tuottavuuden menetystä.

Usein kysytyt kysymykset

Millaisia ​​rasvoja voidaan käyttää Lubesite 500 -sarjan rasvansyöttölaitteiden kanssa?

Näitä rasvansyöttölaitteita voidaan käyttää NLGI 0 - 4 erottumattoman rasvan kanssa.

Onko rasva polaarista vai ei-polaarista?

Koska rasva on kemiallisesti neutraalia, se on polaaritonta.

Minkä kokoisina näitä rasvansyöttölaitteita on saatavilla?

Näitä Lubesite-rasvansyöttölaitteita on saatavana 1/4- ja 1/8 tuuman NPT-vaihtoehtoina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?