BRADY Putkimerkintä, syöttö


Suodattaa
Telan pituus: 30ft.
TyyliMalliLeveysTaustaväriSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusSelitteen väriMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliHinta (ei alv)
A
4138-
-Keltainen3/4 to 1-3/8"-Mustanapsauttaa-Kierretty painettu muovilevy€23.67
B
4139 -C
-Vihreä2-1/2 to 3-7/8"-Valkoinennapsauttaa-Kierretty painettu muovilevy€21.32
B
4139-
-Vihreä3/4 to 1-3/8"-Valkoinennapsauttaa-Kierretty painettu muovilevy€25.36
A
4138 -C
-Keltainen2-1/2 to 3-7/8"-Mustanapsauttaa-Kierretty painettu muovilevy€20.93
A
4138-D
-Keltainen4 - 6 "-Mustanapsauttaa-Kierretty painettu muovilevy€22.64
C
4139-B
-Vihreä1-1/2 to 2-3/8"-Valkoinennapsauttaa-Kierretty painettu muovilevy€27.00
D
4139-F
-Vihreä6 "- 7-7 / 8"-ValkoinenHihna-Painettu muovilevy€23.80
A
4138-B
-Keltainen1-1/2 to 2-3/8"-Mustanapsauttaa-Kierretty painettu muovilevy€27.00
E
7311-3C
2.75 "Keltainen3/4 "ja pienempi2.25 "MustaItseliimautuva3Paineherkkä vinyyli€18.77
F
7282-4
7"Vihreä3/4" to 2-3/8"1.125 "ValkoinenItseliimautuva4Paineherkkä vinyyli€18.96
G
7311-4
7"Keltainen3/4" to 2-3/8"1.125 "MustaItseliimautuva4Paineherkkä vinyyli€18.96
H
7281-4
7"sininen3/4" to 2-3/8"1.125 "ValkoinenItseliimautuva4Paineherkkä vinyyli€18.96
I
41517
8"Vihreä-8"Valkoinennapsauttaa-Paineherkkä vinyyli€168.76
J
20473
8"Keltainen-1"MustaItseliimautuva25B-736 Itsekiinnittyvä muovikalvo€39.31
K
41516
8"Keltainen-8"Mustanapsauttaa-Paineherkkä vinyyli€165.72
L
20472
8"Vihreä-1"ValkoinenItseliimautuva25B-736 Itsekiinnittyvä muovikalvo€39.60
J
73933
12 "Vihreä-2"ValkoinenItseliimautuva25B-736 Itsekiinnittyvä muovikalvo€63.12
M
15571
12 "Keltainen-12 "MustaItseliimautuva-Paineherkkä vinyyli€150.32
M
15572
12 "Vihreä-12 "ValkoinenItseliimautuva-Paineherkkä vinyyli€163.55
J
73934
12 "Keltainen-2"MustaItseliimautuva25B-736 Itsekiinnittyvä muovikalvo€58.24
N
7282-1
14 "Vihreä2-1/2" to 7-7/8"2.25 "ValkoinenItseliimautuva1Paineherkkä vinyyli€18.88
O
7281-1
14 "sininen2-1/2" to 7-7/8"2.25 "ValkoinenItseliimautuva1Paineherkkä vinyyli€18.88
P
7311-1
14 "Keltainen2-1/2" to 7-7/8"2.25 "MustaItseliimautuva1Paineherkkä vinyyli€18.88
N
7282-1 HV
24 "Vihreä8 "ja suurempi4"ValkoinenItseliimautuva1Paineherkkä vinyyli€23.75

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?