Destaco 810151 pneumaattinen asentoanturi on suunniteltu parantamaan Destacon pneumaattisten kääntöpuristimien toimivuutta. Tätä Destacon asentoanturia käytetään sylinterin männän asennon tunnistamiseen, ja siinä on raidetangon asennustapa. Tämä asentoanturi voi toimia lämpötiloissa 14 Fahrenheit-140 Fahrenheit-astetta 500 mA kytkentävirralla. Destaco 810151 raidetangon asentoanturin johdon pituus on 9 jalkaa ja se on varustettu magneettirenkaalla aktivoidulla anturilla, joka on asennettu sylinterin mäntään. Destaco 810151 pneumaattisessa asentoanturissa on LED, joka helpottaa asennusta.
Käyttö:
Destaco 810151 pneumaattinen asentoanturi parantaa Destacon pneumaattisten kääntöpuristimien toimivuutta, mikä tekee niistä mukautettavissa sellaisiin sovelluksiin kuin sulkimien ja kulkuovien sekä tiivistyskammion ovien kiinnitys ja muotoilu ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 810151 pneumaattinen asentoanturi on suunniteltu asennettavaksi sylintereihin, joissa on raidetangot.
- Se aktivoidaan magneettirenkaalla, joka on asennettu puristimen sylinteriin.
- Tämä pneumaattinen asentoanturi on varustettu LED-valolla asennuksen helpottamiseksi.
- Destaco 810151 pneumaattinen asentoanturi on IP67-luokiteltu äärimmäisen turvallisuuden ja parannetun toiminnallisuuden takaamiseksi.
- Se pystyy käsittelemään lämpötiloja, jotka vaihtelevat -10 celsiusasteesta 60 celsiusasteeseen (14 Fahrenheit-140 astetta Fahrenheit).
- Tätä anturia käytetään sylinterin männän asennon havaitsemiseen.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destacon pneumaattiset kääntöpuristimet: Destacon pneumaattiset kääntöpuristimet on suunniteltu työkappaleiden kiinnittämiseen, kun kiristysalue on pidettävä vapaana hihnoista ja kiinnitysosista, työkappaleen rajoittamattomaan lastaamiseen ja purkamiseen. Näitä puristimia käytetään sovelluksissa, jotka vaativat erittäin pientä puristusvoimaa. Asennettu magneettimäntä helpottaa kiinnitysasennon näkemistä ja mahdollistaa myös helpon irrottamisen. Asennonvalvonta antaa tarvittavat tiedot männän asennosta, mutta ei puristusvarren asennosta. Magneettimäntää valvotaan elektronisilla antureilla, jotka havaitsevat sen magneettikentän. Magneettianturien siirtymää säätämällä kytkentäpisteitä voidaan säätää jatkuvasti.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 810151 pneumaattinen asentoanturi täyttää kansainväliset standardit, kuten ISO 14001:2015 ja ISO 9001:2015 varmistaakseen ympäristön terveyden ja turvallisuuden sekä yksikön tehokkaan toiminnan.
Asennus:
- Destaco 810151 pneumaattinen asentoanturi on asennettu sylintereihin, joissa on raidetangot, ja se voidaan aktivoida puristimen sylinteriin asennetulla magneettirenkaalla.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mikä on pneumaattinen kääntöpuristin?
A. Pneumaattiset kääntöpuristimet ovat lukkiutumattomia puristimia, jotka soveltuvat sovelluksiin, jotka vaativat pientä puristusvoimaa. Lisäksi ne pitävät kiinnitysalueen vapaana kiinnitysosista ja hihnoista esteettä ja esteetöntä työkappaleen lataamista ja purkamista varten.
K. Kuinka erottaa vasemman ja oikean käden keinupuristin?
A. Jotta voit määrittää, onko puristin vasemman vai oikean käden kääntöpuristin, sinun on katsottava käsivartta ylhäältä puristusiskun aikana. Vastapäivään liikkuvat kädet ovat vasenkätisiä, kun taas myötäpäivään liikkuvat kädet ovat oikeakätisiä.
K. Kuinka pneumaattiset kääntöpuristimet toimivat?
A. Pneumaattisessa kääntöpuristimessa on kaksitoiminen, vetotyyppinen sylinteri, jossa osa koko iskusta käytetään kierrettävään kiristysvarteen sekä männän heilautukseen.
K. Toimittaako Destaco vedenkestäviä puristinantureita?
A. Destaco-puristimet suojaavat pölyltä, rankalta sateelta ja voimakkailta vesisuihkuilta IP65-standardien mukaisesti suunniteltujen induktiivisten antureiden ansiosta.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitovoima tai pitokapasiteetti edustaa puristimen kykyä pitää metallilevyä tai laitteita painettuna valmistusprosessien aikana.
K. Mitä lisävarusteita Destacon pneumaattiset kääntöpuristimet tarvitsevat toimiakseen?
A. Pneumaattiset kääntöpuristimet vaativat karat (litteä kärki, kääntöjalka tai kuusiopää), laipat, vaihtotiivistesarjat, kiristysvarren sovittimet ja päätyasennusjalkakokoonpanot asianmukaisen ja sujuvan toiminnan varmistamiseksi.
K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -puristimien kanssa uudelleenrakennuksessa?
A. Destacon mekaanisten puristimien kanssa tulee käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa, kun taas Magnalube G -rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pneumaattisten sylinteritiivisteiden kanssa.