GL HUYETT Cotter-nastat

Suodattaa

Cotter pins, also known as split pins and cotter keys, are steel-formed pins inserted into a clevis pin, shaft or other mating assembly's drilled hole. The pin has a split end separated after...Lue lisää
GL HUYETT -

Cotter-nastat

TyyliMalliPituusMateriaaliPin Dia.Hinta (ei alv)
AWWG-187-1000-801"316 Ruostumaton teräs3 / 16 "€33.04
AWWG-125-1000-801"316 Ruostumaton teräs1 / 8 "€31.83
AWWG-093-1000-801"316 Ruostumaton teräs3 / 32 "€44.56
AWWG-156-1000-801"316 Ruostumaton teräs5 / 32 "€24.99
AWWG-062-1000-801"316 Ruostumaton teräs1 / 16 "€23.14
AWWG-312-1500-801.5 "316 Ruostumaton teräs5 / 16 "€36.76
AWWG-125-1500-801.5 "316 Ruostumaton teräs1 / 8 "€53.10
AWWG-156-1500-801.5 "316 Ruostumaton teräs5 / 32 "€32.18
AWWG-187-1500-801.5 "316 Ruostumaton teräs3 / 16 "€46.17
AWWG-062-1500-801.5 "316 Ruostumaton teräs1 / 16 "€31.64
AWWG-093-1500-801.5 "316 Ruostumaton teräs3 / 32 "€28.93
AWWG-250-1500-801.5 "316 Ruostumaton teräs1 / 4 "€44.73
AWWG-187-1250-801.25 "316 Ruostumaton teräs3 / 16 "€39.55
AWWG-125-1250-801.25 "316 Ruostumaton teräs1 / 8 "€34.61
AWWG-093-1250-801.25 "316 Ruostumaton teräs3 / 32 "€24.20
AWWG-156-1250-801.25 "316 Ruostumaton teräs5 / 32 "€29.40
AWWG-062-1250-801.25 "316 Ruostumaton teräs1 / 16 "€26.81
AWWG-125-1750-801.75 "316 Ruostumaton teräs1 / 8 "€46.10
AWWG-093-0500-801 / 2 "316 Ruostumaton teräs3 / 32 "€28.21
AWWG-312-2000-802"316 Ruostumaton teräs5 / 16 "€34.30
AWWG-156-2000-802"316 Ruostumaton teräs5 / 32 "€39.86
AWWG-250-2000-802"316 Ruostumaton teräs1 / 4 "€38.22
AWWG-187-2000-802"316 Ruostumaton teräs3 / 16 "€20.55
AWWG-125-2000-802"316 Ruostumaton teräs1 / 8 "€26.21
AWWG-093-2000-802"316 Ruostumaton teräs3 / 32 "€34.79

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?