Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GL HUYETT WWG-156-1250-80 Cotter Pin, 5/32 Inch Pin Dia. Size, 1-1/4 Size, 25Pk | AE6JZC 5TE91

GL HUYETT WWG-156-1250-80 sokka, 5/32 tuuman tapin halk. Koko, 1-1/4 koko, 25 pk

Varastossa
Tuote: AE6JZC Malli: WWG-156-1250-80Ristiviite: 5TE91

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.40 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNastatappi
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus1.25 "
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Pin Dia.5 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318240000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GL HUYETT WWG-156-1250-80 sokka, 5/32 tuuman tapin halk. Koko, 1-1/4 koko, 25 pk
€29.40 /pakkaus