Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GL HUYETT WWG-062-1500-80 sokka, ruostumaton teräs, 1/16 X 1-1/2 koko, 100 pk | AE6JXX 5TE53

GL HUYETT WWG-062-1500-80 sokka, ruostumaton teräs, 1/16 x 1-1/2 koko, 100 pk

Varastossa
Tuote: AE6JXX Malli: WWG-062-1500-80Ristiviite: 5TE53

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.64 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNastatappi
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus1.5 "
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Pin Dia.1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi7318240000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GL HUYETT WWG-062-1500-80 sokka, ruostumaton teräs, 1/16 x 1-1/2 koko, 100 pk
€31.64 /pakkaus