Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GL HUYETT WWG-250-2000-80 Cotter Pin, 1/4 Inch Pin Dia., 2 Size, 10Pk | AE6LEG 5TU29

GL HUYETT WWG-250-2000-80 sokka, halkaisija 1/4 tuumaa, 2 kokoa, 10 pk

Varastossa
Tuote: AE6LEG Malli: WWG-250-2000-80Ristiviite: 5TU29

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.22 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNastatappi
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus2"
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Pin Dia.1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi7318240000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GL HUYETT WWG-250-2000-80 sokka, halkaisija 1/4 tuumaa, 2 kokoa, 10 pk
€38.22 /pakkaus