Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GL HUYETT WWG-125-1500-80 Cotter Pin, 1/8 Inch Pin Dia., 1-1/2 Length Size, 50Pk | AE6JYR 5TE79

GL HUYETT WWG-125-1500-80 sokka, halkaisija 1/8 tuumaa, pituus 1-1/2, 50 pk

Varastossa
Tuote: AE6JYR Malli: WWG-125-1500-80Ristiviite: 5TE79
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
€53.10 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNastatappi
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus1.5 "
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Pin Dia.1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318240000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GL HUYETT WWG-125-1500-80 sokka, halkaisija 1/8 tuumaa, pituus 1-1/2, 50 pk
€53.10 /pakkaus