MUELLER INDUSTRIES Kupariputket ja letkut

Suodattaa

Mueller Streamline kupariliittimet on suunniteltu kylmän ja kuuman veden syöttämiseen LVI-järjestelmien vesi- ja kylmäainesyöttölinjoissa. Mueller Streamline -luettelo tukee LVI-,...Lue lisää
MUELLER INDUSTRIES -

Tyyppi M, suora, kupariputki

TyyliMalliSisällä Dia.Max. PaineDia ulkopuolella.Putken kokoSeinämän paksuusHinta (ei alv)
AMH030100.375 "570 psi1 / 2 "3 / 8 "0.025 "€32.05
Tarjouspyyntö
AMH050100.625 "494 psi3 / 4 "5 / 8 "0.03 "€53.16
MUELLER INDUSTRIES -

Suorat kupariputket: Tyyppi DWV

Mueller Industriesin kupariputket on suunniteltu asennettaviksi ACR-järjestelmiin (ilmastointi / jäähdytys), LVI-järjestelmiin ja DWV (viemäri-jäteventtiili) -sovelluksiin. Tuotemerkin Streamline-sarjan kupariputket tarjoavat lujuutta, tarkkuutta, puhtautta, erinomaisen korroosionkestävyyden ja lämmönjohtavuuden. Nämä yksiköt on suunniteltu ASTM B88- ja B306-standardien mukaisesti, ja ne kestävät jopa 400 ° F lämpötiloja. Valitse laajasta valikoimasta näitä kupariputkia, joiden paineluokat ovat välillä 150-330 PSI Raptor Supplies, Mueller Industries -jakelija.

TyyliMalliSisällä Dia.Max. PaineDia ulkopuolella.Putken kokoSeinämän paksuusHinta (ei alv)
AV 120101.25 "330 PSI1.375 "1.25 "0.040 "€140.98
Tarjouspyyntö
AV 140101.500 "293 psi1.625 "1.5 "0.042 "€178.05
Tarjouspyyntö
AV 200102"217 PSI2.125 "2"0.042 "€236.55
AV 300103"159 psi3.125 "3"0.045 "€403.19
AV 400104"150 psi4.125 "4"0.058 "€700.81
MUELLER INDUSTRIES -

Kupariputket

TyyliMalliHinta (ei alv)
AD 14100P€1,069.32
BKH02010€31.38
CLS05060€464.18
DKS14060€1,385.44
EMH12010€151.62
DKS04100€739.91
DKS12060€1,195.54
BKH03005€29.40
EMH14010€201.94
FLH04005€35.87
BKH03010€56.53
DKS10100€1,570.97
GLH30010€600.86
AD 22050P€1,070.54
ELH12010€205.72
HMH04005€23.07
DLSC2020P€65.55
ID 03050€90.25
JDY10050€417.26
AD 06100P€307.40
DKS20040€1,758.19
DKS05100€884.43
K657R€284.48
LAC10010€164.36
MLH03002€8.99
MUELLER INDUSTRIES -

Putken halkaisija 4 tuumaa Paksuus 095 tuumaa 10 jalkaa

MallieräHinta (ei alv)
MH40010AB6UUR€1,005.72
Tarjouspyyntö
MUELLER INDUSTRIES -

Putken halkaisija 2.5 tuumaa Paksuus 080 tuumaa 10 jalkaa

MallieräHinta (ei alv)
LH24010AB6UUU€446.37
Tarjouspyyntö
MUELLER INDUSTRIES -

Putken halkaisija 4 tuumaa Paksuus 134 tuumaa 10 jalkaa

MallieräHinta (ei alv)
KH40010AB6UUT€1,391.07
Tarjouspyyntö

Ominaisuudet

  • Mueller Streamline -kupariliittimet on valmistettu kuparista kestävyyden ja korroosionkestävyyden parantamiseksi. Ne kestävät jopa 570 psi:n maksimirasituksen ilman vikaa.
  • Nämä kevyet kupariputkikelat ovat paksuseinäisiä, joten ne sopivat ihanteellisesti palosadetusjärjestelmiin, äärilämpötiloihin (32–400 astetta Fahrenheit) ja vesilämmityssovelluksiin.
  • Tyyppi K putket sopivat erinomaisesti vesijohtojen ja mittarien liittämiseen sekä raskaiden maanalaisten tyhjiöpumppulinjojen muodostamiseen.

Toimintamekanismi

  • Kun kupariputket on puristettu tai juotettu teräksellä, ne takaavat erinomaisen sähkökontaktin. Seurauksena on, että rauta syöpyy kuparin sijaan ja toimii uhrautuvana anodina.
  • Kupari muodostaa inertin pinnan ja mahdollistaa katodiset hapen pelkistysreaktiot.
  • Nämä putket siirtävät nesteitä ja kestävät äärimmäisiä rasituksia, kuten korkeaa painetta ja lämpötilaa. Suurin sulamispiste auttaa ylläpitämään painetta, kun letku on alttiina liekille tai jopa 400 Fahrenheit-asteen lämpötiloissa.

Standardit ja hyväksynnät

  • ISO 9001

Usein kysytyt kysymykset

Onko ACR kupari tyyppiä K?

Kylmälinjoissa käytettävä kupari on nimetty ACR-tyypeiksi (ilmastointi ja jäähdytyskenttäpalvelu). Nämä kupariputkien jäähdytysputket estävät lämmön siirtymisen ympäröivässä ilmassa olevien nesteiden ja putken välillä sekä suojaavat kondensaatiota linjoille.

Mitä Mueller Industries tekee?

Mueller Streamline -teollisuus tarjoaa useita LVI-ratkaisuja virtauksen ohjauksen esteiden voittamiseksi eri liitäntätyypeissä. Mueller Streamline -kupariliitosluettelo sisältää venttiilejä, galvanoituja putkia, mustia putkia, siiviläjä, PVC-, CPVC-, messinki-, musta- ja ABS-putkiliittimiä, putkiliittimiä ja muita mekaanisia tai putkistoja. Muellerin helaluettelo on erikoistunut valmistamaan tuotteita, jotka on valmistettu alumiinista, teräksestä, muovista, kuparista ja kupariseosmateriaaleista, mikä varmistaa tuotteiden pitkäikäisyyden ja asiakkaiden tyytyväisyyden.

Missä Mueller Industries sijaitsee?

Fultonissa, Mississippissä sijaitseva Mueller Industries tarjoaa Streamline-kupariputkien tuotantoa.

Mikä on ASTM B88?

Mueller Streamline -kupariliitosluettelo sisältää ASTM B88 -spesifikaatiot, jotka kattavat saumattomat kupariset vesiputket, joita käytetään yleisesti yleisiin putkistoon soveltuvien juotos-, leveä-, liitos-, taivutettujen tai puristustyyppisten liitososien kanssa.

Kuka perusti Mueller Industriesin?

Mueller Industries -brändin historia juontaa juurensa vuoteen 1852, jolloin Hieronymous Mueller muutti Yhdysvaltoihin ja hänestä tuli keksijä, joka oli kiinnostunut putkitöistä, erityisesti kuparista.

Mikä on ero kupariputken ja kupariputken välillä?

Putket ovat yleensä kalliimpia kuin putket tiukempien valmistustoleranssien vuoksi. Letkujen mitatut ja ilmoitetut ulkohalkaisijat (OD) ovat kuitenkin lähes tarkkoja useimmissa tapauksissa. Kupariputken mitattu ulkohalkaisija on yleensä (1/8 tuumaa suurempi kuin ilmoitettu ulkohalkaisija).

Onko putki M kupari puhdasta?

Kaikki ASTM-standardien mukaiset Muellerin kupariputkiputket ovat 99.9-prosenttisesti puhdasta kuparia, joiden todellinen ulkohalkaisija on 1/8 tuumaa suurempi kuin vakiokokomerkintä.

Tarvitseeko kupariputken purseenpoistoa?

Kupariputkien purseenpoisto on välttämätöntä useista syistä. Terävät reunat voivat aiheuttaa turbulenssia vesiputkeen, mikä voi aiheuttaa korroosiota, vaurioituneita tiivisteitä ja paljon muuta.

Mikä on K-tyypin kupariputken käyttö?

Tyypin K Mueller kupariputkella on paksuin seinämä kaikista yleisimmistä tyypeistä. Se on suunniteltu palosuojaukseen, vedenjakoon, LVI-, öljy- ja moniin muihin sovelluksiin LVI-, ilmastointi- tai vesilämmitysteollisuudessa. Tyypin K putkea voidaan käyttää puristus- ja leveäliittimillä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?