MUELLER INDUSTRIES LH24010 Putken halkaisija 2.5 tuuman paksuus .080 tuumaa 10 jalkaa | AB6UUU 22FC83

MUELLER INDUSTRIES LH24010 Putken halkaisija 2.5 tuuman paksuus .080 tuumaa 10 jalkaa

Tuote: AB6UUU Malli: LH24010Ristiviite: 22FC83
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€446.37 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyypin L kupariputki
KupariputkipinnoiteEi eristetty
Sisällä Dia.2.5 "
Pituus10ft.
MateriaaliKupari
Max. Paine336 psi
Dia ulkopuolella.2.625 "
Temp. alue100 astetta 400 astetta F
Putken koko2.5 "
Seinämän paksuus0.08 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.35
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)305.56
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi7411101000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pinnoitteen tyyppi (ei mitään)
    • Kupariputken muoto (suora)
    • Pehmeä / kova (kova)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MUELLER INDUSTRIES LH24010 Putken halkaisija 2.5 tuuman paksuus .080 tuumaa 10 jalkaa
€446.37 / yksikkö