MUELLER INDUSTRIES MH03010 Putken halkaisija 3/8 tuuman paksuus .025 tuumaa 10 jalkaa | AG9TJB 22FC79

MUELLER INDUSTRIES MH03010 Putken halkaisija 3/8 tuuman paksuus .025 tuumaa 10 jalkaa

Tuote: AG9TJB Malli: MH03010Ristiviite: 22FC79
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€32.05 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKupariletkut
KupariputkipinnoiteEi eristetty
Sisällä Dia.0.375 "
Max. Paine570 psi
Dia ulkopuolella.1 / 2 "
Temp. alue100 astetta 400 astetta F
Putken pituus10 ft.
PutkimateriaaliKupari
Putken koko3 / 8 "
TyyppiTyyppi M
Seinämän paksuus0.025 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6435
Laivan korkeus (cm)0.95
Laivan pituus (cm)304.8
Laivan leveys (cm)0.95
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kupariputken muoto: Suora
    • Pehmeä / kova: kova

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Max. PaineDia ulkopuolella.Putken kokoSeinämän paksuusHinta
MUELLER INDUSTRIES MH05010 Putken halkaisija 5/8 tuumaa, 030 tuumaa 10 jalkaa | AG9TJC 22FC80 MH050100.625 "494 psi3 / 4 "5 / 8 "0.03 "€53.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MUELLER INDUSTRIES MH03010 Putken halkaisija 3/8 tuuman paksuus .025 tuumaa 10 jalkaa
€32.05 / yksikkö