MUELLER INDUSTRIES MH40010 Putken halkaisija 4 tuuman paksuus .095 tuuma 10 jalkaa | AB6UUR 22FC81

MUELLER INDUSTRIES MH40010 Putken halkaisija 4 tuuman paksuus .095 tuumaa 10 jalkaa

Tuote: AB6UUR Malli: MH40010Ristiviite: 22FC81
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,005.72 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräM-tyypin kupariputki
KupariputkipinnoiteEi eristetty
Sisällä Dia.4"
Pituus10ft.
MateriaaliKupari
Max. Paine251 psi
Dia ulkopuolella.4.125 "
Temp. alue100 astetta 400 astetta F
Putken koko4"
Seinämän paksuus0.095 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.2725
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)304.8
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi7411101000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pinnoitteen tyyppi (ei mitään)
    • Kupariputken muoto (suora)
    • Pehmeä / kova (kova)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MUELLER INDUSTRIES MH40010 Putken halkaisija 4 tuuman paksuus .095 tuumaa 10 jalkaa
€1,005.72 / yksikkö