MUELLER INDUSTRIES Suorat kupariputket: Tyyppi DWV


Suodattaa
Kupariputkipinnoite: Ei eristetty , Temp. Alue: 100 astetta 400 astetta F , Putken materiaali: Kupari , Tyyppi: Tyyppi DWV
TyyliMalliSisällä Dia.Max. PaineDia ulkopuolella.Putken kokoSeinämän paksuusHinta (ei alv)
A
V 12010
1.25 "330 PSI1.375 "1.25 "0.040 "€140.98
Tarjouspyyntö
A
V 14010
1.500 "293 psi1.625 "1.5 "0.042 "€178.05
Tarjouspyyntö
A
V 20010
2"217 PSI2.125 "2"0.042 "€236.55
A
V 30010
3"159 psi3.125 "3"0.045 "€403.19
A
V 40010
4"150 psi4.125 "4"0.058 "€700.81

Suorat kupariputket: Tyyppi DWV

Mueller Industriesin kupariputket on suunniteltu asennettaviksi ACR-järjestelmiin (ilmastointi / jäähdytys), LVI-järjestelmiin ja DWV (viemäri-jäteventtiili) -sovelluksiin. Tuotemerkin Streamline-sarjan kupariputket tarjoavat lujuutta, tarkkuutta, puhtautta, erinomaisen korroosionkestävyyden ja lämmönjohtavuuden. Nämä yksiköt on suunniteltu ASTM B88- ja B306-standardien mukaisesti, ja ne kestävät jopa 400 ° F lämpötiloja. Valitse laajasta valikoimasta näitä kupariputkia, joiden paineluokat ovat välillä 150-330 PSI Raptor Supplies, Mueller Industries -jakelija.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?