MUELLER INDUSTRIES KH40010 Putken halkaisija 4 tuuman paksuus .134 tuumaa 10 jalkaa | AB6UUT 22FC82

MUELLER INDUSTRIES KH40010 Putken halkaisija 4 tuuman paksuus .134 tuumaa 10 jalkaa

Tuote: AB6UUT Malli: KH40010Ristiviite: 22FC82
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,391.07 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräK-tyypin kupariputki
KupariputkipinnoiteEi eristetty
Sisällä Dia.4"
Pituus10ft.
MateriaaliKupari
Max. Paine360 psi
Dia ulkopuolella.4.125 "
Temp. alue100 astetta 400 astetta F
Putken koko4"
Seinämän paksuus0.134 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 31.725
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)305.56
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi7412100000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pinnoitteen tyyppi (ei mitään)
    • Kupariputken muoto (suora)
    • Pehmeä / kova (kova)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MUELLER INDUSTRIES KH40010 Putken halkaisija 4 tuuman paksuus .134 tuumaa 10 jalkaa
€1,391.07 / yksikkö