Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MUELLER INDUSTRIES MH05010 Putken halkaisija 5/8 tuumaa, 030 tuumaa 10 jalkaa | AG9TJC 22FC80

MUELLER INDUSTRIES MH05010 Putken halkaisija 5/8 tuuman paksuus .030 tuumaa 10 jalkaa

Varastossa
Tuote: AG9TJC Malli: MH05010Ristiviite: 22FC80

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKupariletkut
KupariputkipinnoiteEi eristetty
Sisällä Dia.0.625 "
Max. Paine494 psi
Dia ulkopuolella.3 / 4 "
Temp. alue100 astetta 400 astetta F
Putken pituus10 ft.
PutkimateriaaliKupari
Putken koko5 / 8 "
TyyppiTyyppi M
Seinämän paksuus0.03 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.26
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)1.91
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kupariputken muoto: Suora
    • Pehmeä / kova: kova

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Max. PaineDia ulkopuolella.Putken kokoSeinämän paksuusHinta
MUELLER INDUSTRIES MH03010 Putken halkaisija 3/8 tuuman paksuus .025 tuumaa 10 jalkaa | AG9TJB 22FC79 MH030100.375 "570 psi1 / 2 "3 / 8 "0.025 "€32.05
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MUELLER INDUSTRIES MH05010 Putken halkaisija 5/8 tuuman paksuus .030 tuumaa 10 jalkaa
€53.16 / yksikkö