LITTLE GIANT PUMPS Jäähdytysnestesäiliöt

Koneen jäähdytysnestesäiliöt / -pumput, joiden teho on enintään 5 A, soveltuu käytettäväksi poranpuristimien, työkaluhiomakoneiden, kierrekoneiden, katkaisusahojen ja sorvien kanssa. Saatavana polyeteeni-, teräs- ja maalattu-terässäiliövaihtoehtoina

Suodattaa

LITTLE GIANT PUMPS -

Tulvijäähdytysjärjestelmät, 120 astetta F, 115 V

Little Giant Pumps -koneen jäähdytysnesteen kierrätyssäiliöjärjestelmät tarjoavat jatkuvan jäähdytysnesteen virtauksen työkappaleeseen sellaisissa sovelluksissa kuin porapuristimet, vannesahat, jyrsinkoneet, työkaluhiomakoneet, pienet sorvit ja kierrekoneet. Näissä jäähdytysnesteissä on seula ja lastunkerääjät, jotka suodattavat roskat nopeasti, kun yksikkö kulkee järjestelmän läpi. Ne voitelevat ja levittävät lämpöä edelleen estääkseen laitteen ja työkappaleen vaurioitumisen. Näihin yksiköihin kuuluvat tuuletinjäähdytteiset moottorit ylikuormitussuojalla, 5/10 gallonan säiliöt, muovisuutin, ohjausventtiili, letku ja 3-johtiminen johto, jossa on muotoiltu pistoke. Valitse laajasta valikoimasta näitä tulvajäähdytysjärjestelmiä, joita on saatavana 1/6, 1/15, 1/40 ja 1/150 hv moottoritehoina.

TyyliMalliLeveysAmpeeriaGPM vettä @ 10 Ft. pääGPM vettä @ 5 Ft. pääKorkeusHPPituusTyyppiHinta (ei alv)
A7P07815.5 "1.1-28"1/15011 "Polyeteenisäiliö€556.57
B7P08115.5 "3.23.55.68"1/1511 "Polyeteenisäiliö€697.34
B7P08015.5 "1.7-4.58"1/4011 "Polyeteenisäiliö€576.63
B7P07915.5 "1.10.22.58"1/15011 "Polyeteenisäiliö€574.59
A7P08325 "3.23.55.611.375 "1/1510 "Teräs säiliö€1,482.69
LITTLE GIANT PUMPS -

Koneen jäähdytysnesteen kierrätyssäiliöjärjestelmät

TyyliMalliKorkeusPituusTyyppiLeveysHinta (ei alv)
A5600408"11 "Polyeteenisäiliö15.5 "€367.12
B50500011.375 "10 "Maalattu terässäiliö25 "€1,152.47
LITTLE GIANT PUMPS -

Koneen jäähdytysnestesäiliöjärjestelmä 1 gallona 115v

MallieräHinta (ei alv)
560612AD4BMM€376.46

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?