LITTLE GIANT PUMPS 560040 Tankin jäähdytysneste 5 gallonaa | AC2YNB 2P344 / MCT-5P

LITTLE GIANT PUMPS 560040 Tankin jäähdytysneste 5 gallonaa

Varastossa
Tuote: AC2YNB Malli: 560040Ristiviite: 2P344 / MCT-5P

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€367.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen jäähdytysnesteen kierrätyssäiliöjärjestelmä
Korkeus8"
Pituus11 "
säiliön tilavuus5 Gal.
TyyppiPolyeteenisäiliö
Leveys15.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.2275
Laivan korkeus (cm)29.97
Laivan pituus (cm)23.37
Laivan leveys (cm)43.94
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusTyyppiLeveysHinta
LITTLE GIANT PUMPS 505000 Tankin jäähdytysneste 10 gallonaa | AC2YNC 2P345 / MCT-10 50500011.375 "10 "Maalattu terässäiliö25 "€1,152.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 560040 Tankin jäähdytysneste 5 gallonaa
€367.12 / yksikkö