Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LITTLE GIANT PUMPS 7P080 Jäähdytysnestepumppu/säiliö 5 gallonaa, 1/40 hv, 1/4 | AF3NNA

LITTLE GIANT PUMPS 7P080 Jäähdytysnestepumppu/-säiliö 5 Gallona, ​​1/40 HV, 1/4 "

Varastossa
Tuote: AF3NNA Malli: 7P080

Hanki se huhtikuu 30, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€573.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen jäähdytysnesteen kierrätyssäiliöjärjestelmä
Ampeeria1.7
GPM vettä @ 1 Ft. pää5.4
GPM vettä @ 3 Ft. pää5
GPM vettä @ 5 Ft. pää4.5
Korkeus8"
HP1/40
Sisääntulo / ulostulo1/4 tuumaa
Pituus11 "
Maks. Suositeltu viskositeetti100 SSU
Maks. Lämpötila120-astetta F
PumppuUpotettava keskipako
Sulku12.3 Ft.
säiliön tilavuus5 Gal.
TyyppiPolyeteenisäiliö
Jännite115
Leveys15.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.2
HS-koodi8413702004
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 100 SSU: n GPH @ 1 Ft. pää (35)
    • 100 SSU: n GPH @ 3 Ft. pää (29)
    • 100 SSU: n GPH @ 6 Ft. pää (19)
    • 100 SSU: n GPH @ sammutus (Ft.) (6.1)
    • 50 SSU: n GPH @ 1 Ft. pää (82)
    • 50 SSU: n GPH @ 12 Ft. pää (6)
    • 50 SSU: n GPH @ 3 Ft. pää (78)
    • 50 SSU: n GPH @ 6 Ft. pää (64)
    • 50 SSU: n GPH @ sammutus (Ft.) (12.2)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysAmpeeriaGPM vettä @ 10 Ft. pääGPM vettä @ 5 Ft. pääKorkeusHPPituusTyyppiHinta
LITTLE GIANT PUMPS 7P078 Jäähdytysnestepumppu/säiliö 5 gallonaa, 1/150 hv, 1/4" | AF3NMY 7P07815.5 "1.1-28"1/15011 "Polyeteenisäiliö€562.26
LITTLE GIANT PUMPS 7P079 Jäähdytysnestepumppu/säiliö 5 gallonaa, 1/150 hv, 1/4", 10 jalkaa sulku | AF3NMZ 7P07915.5 "1.10.22.58"1/15011 "Polyeteenisäiliö€569.09
LITTLE GIANT PUMPS 7P081 Jäähdytysnestepumppu/säiliö 5 gallonaa, 1/15 hv, 1/2" | AF3NNB 7P08115.5 "3.23.55.68"1/1511 "Polyeteenisäiliö€695.09
LITTLE GIANT PUMPS 7P083 Jäähdytysnestepumppu/säiliö 10 gallonaa, 1/15 hv, 1/2" | AF3NNC 7P08325 "3.23.55.611.375 "1/1510 "Teräs säiliö€1,403.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 7P080 Jäähdytysnestepumppu/-säiliö 5 Gallona, ​​1/40 HV, 1/4 "
€573.35 / yksikkö