Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LITTLE GIANT PUMPS 560612 Koneen jäähdytysnestesäiliöjärjestelmä 1 gallona 115v | AD4BMM 41A082 / VMC-1

LITTLE GIANT PUMPS 560612 Koneen jäähdytysnestesäiliöjärjestelmä 1 gallona 115v

Varastossa
Tuote: AD4BMM Malli: 560612Ristiviite: 41A082 / VMC-1

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€376.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöstökoneen jäähdytysnestejärjestelmä
Ampeeria1
GPM vettä @ 1 Ft. pää1.7
GPM vettä @ 3 Ft. pää1.4
GPM vettä @ 5 Ft. pää1.3
Korkeus9.375 "
HP1/50
Sisääntulo / ulostulo1/4 tuumaa
Pituus12 "
Maks. Suositeltu viskositeetti50 SSU
Maks. Lämpötila120-astetta F
Sulku14 Ft.
säiliön tilavuus1 Gal.
Jännite115
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.06
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8413702004
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 50 SSU: n GPH @ 1 Ft. pää (100)
    • 50 SSU: n GPH @ 3 Ft. pää (82)
    • 50 SSU: n GPH @ 6 Ft. pää (70)
    • 50 SSU: n GPH @ sammutus (Ft.) (14)
    • Ominaisuudet: Seula- ja sirunkerääjä poistetaan helposti nopeaa puhdistusta varten

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 560612 Koneen jäähdytysnestesäiliöjärjestelmä 1 gallona 115v
€376.46 / yksikkö