LITTLE GIANT PUMPS 505000 Tankin jäähdytysneste 10 gallonaa | AC2YNC 2P345 / MCT-10

LITTLE GIANT PUMPS 505000 Tankin jäähdytysneste 10 gallonaa

Varastossa
Tuote: AC2YNC Malli: 505000Ristiviite: 2P345 / MCT-10

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,152.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen jäähdytysnesteen kierrätyssäiliöjärjestelmä
Korkeus11.375 "
Pituus10 "
säiliön tilavuus10 Gal.
TyyppiMaalattu terässäiliö
Leveys25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.86
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)32.77
Laivan leveys (cm)64.77
HS-koodi8419899585
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusTyyppiLeveysHinta
LITTLE GIANT PUMPS 560040 Tankin jäähdytysneste 5 gallonaa | AC2YNB 2P344 / MCT-5P 5600408"11 "Polyeteenisäiliö15.5 "€367.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 505000 Tankin jäähdytysneste 10 gallonaa
€1,152.47 / yksikkö