LITTLE GIANT PUMPS 7P081 Jäähdytysnestepumppu / säiliö 5 gallonaa, 1/15 hv, 1/2 | AF3NNB

LITTLE GIANT PUMPS 7P081 Jäähdytysnestepumppu/-säiliö 5 Gallona, ​​1/15 HV, 1/2 "

Varastossa
Tuote: AF3NNB Malli: 7P081

Hanki se huhtikuu 30, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€695.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen jäähdytysnesteen kierrätyssäiliöjärjestelmä
Ampeeria3.2
GPM vettä @ 1 Ft. pää8.3
GPM vettä @ 10 Ft. pää3.5
GPM vettä @ 3 Ft. pää7.25
GPM vettä @ 5 Ft. pää5.6
Korkeus8"
HP1/15
Sisääntulo / ulostulo1/2 tuumaa
Pituus11 "
Maks. Suositeltu viskositeetti300 SSU
Maks. Lämpötila120-astetta F
PumppuUpotettava keskipako
Sulku17.3 Ft.
säiliön tilavuus5 Gal.
TyyppiPolyeteenisäiliö
Jännite115
Leveys15.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.67
HS-koodi8413702004
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 100 SSU: n GPH @ 1 Ft. pää (89)
    • 100 SSU: n GPH @ 12 Ft. pää (62)
    • 100 SSU: n GPH @ 3 Ft. pää (86)
    • 100 SSU: n GPH @ 6 Ft. pää (79)
    • 100 SSU: n GPH @ sammutus (Ft.) (16.8)
    • 300 SSU: n GPH @ 1 Ft. pää (70)
    • 300 SSU: n GPH @ 12 Ft. pää (47)
    • 300 SSU: n GPH @ 3 Ft. pää (65)
    • 300 SSU: n GPH @ 6 Ft. pää (60)
    • 300 SSU: n GPH @ sammutus (Ft.) (15.7)
    • 50 SSU: n GPH @ 1 Ft. pää (127)
    • 50 SSU: n GPH @ 12 Ft. pää (47)
    • 50 SSU: n GPH @ 3 Ft. pää (123)
    • 50 SSU: n GPH @ 6 Ft. pää (113)
    • 50 SSU: n GPH @ sammutus (Ft.) (22.4)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysAmpeeriaGPM vettä @ 10 Ft. pääGPM vettä @ 5 Ft. pääKorkeusHPPituusTyyppiHinta
LITTLE GIANT PUMPS 7P078 Jäähdytysnestepumppu/säiliö 5 gallonaa, 1/150 hv, 1/4" | AF3NMY 7P07815.5 "1.1-28"1/15011 "Polyeteenisäiliö€562.26
LITTLE GIANT PUMPS 7P079 Jäähdytysnestepumppu/säiliö 5 gallonaa, 1/150 hv, 1/4", 10 jalkaa sulku | AF3NMZ 7P07915.5 "1.10.22.58"1/15011 "Polyeteenisäiliö€569.09
LITTLE GIANT PUMPS 7P080 Jäähdytysnestepumppu/säiliö 5 gallonaa, 1/40 hv, 1/4" | AF3NNA 7P08015.5 "1.7-4.58"1/4011 "Polyeteenisäiliö€573.35
LITTLE GIANT PUMPS 7P083 Jäähdytysnestepumppu/säiliö 10 gallonaa, 1/15 hv, 1/2" | AF3NNC 7P08325 "3.23.55.611.375 "1/1510 "Teräs säiliö€1,403.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 7P081 Jäähdytysnestepumppu/-säiliö 5 Gallona, ​​1/15 HV, 1/2 "
€695.09 / yksikkö