HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Kanavien vähentävät holkit ja aluslaatat

Sisältää nailonista valmistetut johdoliittimen lukkomutterit, joita käytetään kierteitettyjen metallijohtimien kanssa suojaamaan suolavettä, heikkoja happoja, bensiiniä, alkoholia, öljyä ja rasvaa vastaan. Saatavana erikokoisina ja kokonaispituisina

Suodattaa

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Matalaprofiiliset johdon liittimen lukkomutterit

TyyliMalliPutken kokoKokonaispituusHinta (ei alv)
ALNP7BPG7 "1.156 "€0.76
ALNP9BPG9 "1.25 "€0.76
ALNP21BPG21 "1 57 / 64 "€1.19
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Johtoliittimen lukkomutteri, metallikierreputkelle, nailon

Hubbell-johdotuslaitteen Kellems-johdinliittimen lukkomuttereita käytetään vedonpoistimien, kierteisten metalliliittimien kanssa ja ne estävät kaapeleiden vetämisen ulos järjestelmistä putkikiinnityssovelluksissa. Niissä on nailonrakenne, joka takaa erinomaisen kulutuskestävyyden ja vetolujuuden, ja niissä on kierrerunko, joka mahdollistaa nopean asennuksen ja suojan hyppäämistä vastaan. Lisäksi nämä johtamattomat johtoliittimien lisävarusteet ovat ihanteellisia NEMA 4 & 6 -koteloille kestämään heikkoja happoja, suolavettä, bensiiniä, öljyä, rasvaa, alkoholia ja tavallisia liuottimia, ja niissä on kompressorimutterit, jotka estävät tahattoman löystymisen. Valitse laajasta valikoimasta näitä CSA -sertifioituja ja UL -listattuja lukkomuttereita, joita on saatavana napakokoina 3/8, 3/4, 1/2, 1, PG11, PG13 ja PG16 tuumaa.

TyyliMalliPutken kokoeräKokonaispituusHinta (ei alv)
A31622008L1"Johtoliittimen lukkomutteri2 13 / 32 "€1.85
A31622003L1 / 2 "Johtoliittimen lukkomutteri1 45 / 64 "€0.95
A31622007L3 / 4 "Johtoliittimen lukkomutteri2"€1.29
B31622002L3 / 8 "Johtoliittimen lukkomutteri1 13 / 32 "€1.00
CLNP11BPG11 "Matalaprofiilinen johdinliittimen lukkomutteri1 31 / 64 "€0.92
CLNP13BPG13.500 "Matalaprofiilinen johdinliittimen lukkomutteri1 17 / 32 "€0.92
CLNP16BPG16 "Matalaprofiilinen johdinliittimen lukkomutteri1-11 / 16 "€0.89

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?