Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS LNP7B -johtoliittimen lukkomutteri Nylon Pg7 | AB9MLY 2DZH4

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS LNP7B johtoliitin lukkomutteri Nylon Pg7

Varastossa
Tuote: AB9MLY Malli: LNP7BRistiviite: 2DZH4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMatalaprofiilinen johdinliittimen lukkomutteri
Putken reikäPG7
Putken kokoPG7 "
Kanavien alaluokkaLukkomutteri
MateriaaliNylon
Kokonaispituus1.156 "
TyyppiEi-metallinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoKokonaispituusHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS LNP21B -johtoliittimen lukkomutteri Nylon Pg21 | AB9MLX 2DZH3 LNP21BPG21 "1 57 / 64 "€1.19
HUBBELL-JOHDOLAITTEET-KELLEMS LNP9B Johtoliittimen lukkomutteri Nylon Pg9 | AB9MLZ 2DZH5 LNP9BPG9 "1.25 "€0.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS LNP7B johtoliitin lukkomutteri Nylon Pg7
€0.76 / yksikkö