HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Vesitiiviit tappi- ja holkkiliittimet, 4 napaa


Suodattaa
Rungon materiaali: Zytel 801 nylon , Altistusolosuhteet: vesitiivis , Materiaali: Ei metallia, vesitiiviitä ja väärinkäytön kestäviä , Asennustyyli: Johto , Johtajien lukumäärä: 5 , Napojen lukumäärä: 4 , Johtojen määrä: 5 , vaihe: 3 , Lämpötila-alue: 75 ... -40 astetta C, -25 astetta C iskuilla , Tyyppi: Nainen liittimen runko , Jännitteen luokitus: 120 / 208 VAC
TyyliMalliAmpeeriaVäriJohtimen kokoNykyinen arvosteluHPJänniteHinta (ei alv)
A
HBL520C9W
20sininen# 14 - # 10 AWG20 A0.5120/208€530.29
A
HBL560C9W
60sininen# 8 - # 2 AWG60 A15120/208€1,018.54
B
HBL5125C6W
125punainen# 3 - # 1/0 AWG125 A-240/415€1,425.02

Vesitiiviit tappi- ja holkkiliittimet, 4 napaa

Hubbell Wiring Device-Kellems pin & sleeve -liittimet estävät johtojen tahattoman irtoamisen tärinän tai minkä tahansa liikkeen vuoksi rakennus- ja teollisuussovelluksissa. Näissä naaraspuolisissa, vesitiiviissä liittimissä on PBT-kotelo ja neopreenitiiviste iskunkestävyyden ja kestävyyden takaamiseksi. Niissä on korroosionkestävät, itsestään sulkeutuvat kannet, joissa on vesitiivis neopreenitiiviste, joka estää kosteuden ja lian pääsyn liittimiin. Valitse laajasta valikoimasta näitä sinisen ja punaisen värisiä liittimiä, joita on saatavana 20, 60 ja 125 A:n virtaluokilla ja 125/208 ja 240/415 V jännitteillä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?