Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 31622002L Johtoliittimen lukkomutteri Nylon 3/8 tuumaa | AB9MLP 2DZG5

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 31622002L johdon liitin lukkomutteri nailon 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB9MLP Malli: 31622002LRistiviite: 2DZG5

Hanki se saattaa 2, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohtoliittimen lukkomutteri
Putken reikä3/8
Putken koko3 / 8 "
Kanavien alaluokkaLukkomutteri
MateriaaliNylon
Kokonaispituus1 13 / 32 "
TyyppiEi-metallinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoeräKokonaispituusHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 31622003L Johtoliittimen lukkomutteri Nylon 1/2 tuumaa | AB9MLQ 2DZG6 31622003L1 / 2 "Johtoliittimen lukkomutteri1 45 / 64 "€0.95
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 31622007L Johtoliittimen lukkomutteri Nylon 3/4 tuumaa | AB9MLR 2DZG7 31622007L3 / 4 "Johtoliittimen lukkomutteri2"€1.29
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 31622008L Johtoliittimen lukkomutteri Nylon 1 In | AB9MLT 2DZG8 31622008L1"Johtoliittimen lukkomutteri2 13 / 32 "€1.85
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS LNP11B -johtoliittimen lukkomutteri Nylon Pg11 | AB9MLU 2DZG9 LNP11BPG11 "Matalaprofiilinen johdinliittimen lukkomutteri1 31 / 64 "€0.92
HUBBELL-JOHDOLAITTEET-KELLEMS LNP13B Johtoliittimen lukkomutteri Nylon Pg13.5 | AB9MLV 2DZH1 LNP13BPG13.500 "Matalaprofiilinen johdinliittimen lukkomutteri1 17 / 32 "€0.92
HUBBELL-JOHDONLAITE-KELLEMS LNP16B Johtoliittimen lukkomutteri Nylon Pg16 | AB9MLW 2DZH2 LNP16BPG16 "Matalaprofiilinen johdinliittimen lukkomutteri1-11 / 16 "€0.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 31622002L johdon liitin lukkomutteri nailon 3/8 tuumaa
€1.00 / yksikkö