Lauhduttimen tuulettimen moottorit

Suodattaa

GENTEQ -

Lauhduttimen tuulettimen moottori 1/6 - 1 / 3hp 1075 rpm

MallieräHinta (ei alv)
5KCP39LGU735SAC3AHR€43.58
MARATHON MOTORS -

Suoravetoinen puhallinmoottori PSC TENV 1/4 HP 1625 rpm 48Z

MallieräHinta (ei alv)
048A17T2005AG2YRB€354.40
EATON -

Lauhdutin

MallieräHinta (ei alv)
RBA4-COND-1-QBH6PHP€1,084.42
Katso yksityiskohdat
BALDOR MOTOR -

Kolmivaihemoottori, 230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hv, ODP, 184T-kehys

MallieräHinta (ei alv)
EHM3218TAAJ6RWA-
Tarjouspyyntö
1...34

Lauhduttimen tuulettimen moottorit

Lauhduttimen tuulettimen moottorit on asennettu ilman lauhdutinyksiköihin tuulettimen siipien virran saamiseksi. Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman luotettavia lauhduttimen tuulettimen moottoreita kuten Leeson, Baldor, Century, Dayton ja Genteq. Baldor TEFC / OPSB-koteloilla varustetut LVI-moottorit on suunniteltu tarjoamaan ulkoinen ilmanvaihto moottorin sisäosien jäähdyttämiseksi. Näissä moottoreissa on rauta / teräsrungot kestävyyden takaamiseksi ja niiden suurin synkroninen nopeus on 1800 rpm. Täyden kuormituksen hyötysuhteella jopa 89.5%, nämä moottorit sallivat lämpötilan nousun jopa 41 asteeseen F. Dayton lauhdutinpuhaltimen moottoreissa on akselin halkaisija 1/2 tuumaa ja ne on varustettu kuula- ja holkkilaakereilla, jotta voiteluainetta ei vuotaisi ja moottorin kitkaa olisi vähän. Näissä moottoreissa on avoimet tai kokonaan suljetut ilmanvaihtokotelot käämien jäähdyttämiseksi ja suojaamiseksi lialta ja kosteudelta. Nimellistehokkuudella jopa 62.7%, näitä moottoreita voidaan käyttää jopa 70 ° C: n ympäristön lämpötilaan. Valitse laajasta lauhduttimen puhallinmoottorien valikoimasta Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?