BALDOR MOTOR EHM3218TA Three Phase Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hp, ODP, 184T Frame | AJ6RWA

BALDOR MOTOR EHM3218TA Three Phase Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hp, ODP, 184T Frame

Tuote: AJ6RWA Malli: EHM3218TA

Hanki se saattaa 9, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLVI-moottori
Tehokkuus89.50%
Kotelon tyyppiODP
KehysmateriaaliTeräs
Kehyksen koko184T
Täyden kuorman ampeerit14-13.2/6.6
HP5 hv
EristysluokkaF
AsennustyyppiJalka-asennus
Kokonaispituus16.5 "
Vaihe3 vaihetta
Arvosana60 Hz
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.1.125 "
Jännite208-230 / 460 V
Paino84 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 37.8
Laivan korkeus (cm)38.42
Laivan pituus (cm)54.93
Laivan leveys (cm)40.96
HS-koodi85015220
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • synkroninen rpm: 1800 rpm
    • voltit @ taajuus: 208 V @ 60 Hz; 230 V @ 60 Hz; 460 V @ 60 Hz

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR EHM3218TA Three Phase Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hp, ODP, 184T Frame