OBERON LAN Arc Flash Kit, 40 Cal Arc Rating


Oberon LAN4 -sarjan valokaarisalamapuvut ovat henkilökohtaisia ​​suojavarusteita, jotka suojaavat työntekijöitä valokaaren aiheuttamilta vaaratilanteilta. Nämä tapaukset voivat aiheuttaa vakavia palovammoja, vammoja ja jopa kuolemantapauksia, jos työntekijöitä ei suojata asianmukaisesti.

Suodattaa
Väri: Laivastonsininen , Sisäsauma: 30 " , Materiaali: Protera
TyyliMalliSopii rinnan kokoonSopii vyötärön kokoonKokoHinta (ei alv)
A
LNS4B-S
34 "- 36"28 "- 30"S€2,438.80
A
LNS4B-M
37 "- 39"31 "- 33"M€2,407.79
A
LNS4B-L
40 "- 42"34 "- 36"L€2,407.79
A
LNS4B-XL
44 "- 46"38 "- 40"XL€2,407.79
B
LNS4B-2XL
48 "- 50"42 "- 44"2XL€2,438.80
B
LNS4B-3XL
52 "- 54"46 "- 48"3XL€2,438.80
B
LNS4B-4XL
56 "- 58"50 "- 52"4XL€2,745.74
A
LNS4B-5XL
60 "- 62"54 "- 56"5XL€2,745.74

LAN Arc Flash Kit, 40 Cal Arc Rating

Oberon LAN4 -sarjan valokaarisalamapuvut ovat henkilökohtaisia ​​suojavarusteita, jotka suojaavat työntekijöitä valokaaren aiheuttamilta vaaratilanteilta. Nämä tapaukset voivat aiheuttaa vakavia palovammoja, vammoja ja jopa kuolemantapauksia, jos työntekijöitä ei suojata asianmukaisesti.

Ominaisuudet

  • Näissä Oberon-puvuissa on lähes kirkas harmaa huppuikkuna, joka takaa 100 % aidon värintarkkuuden, ja niissä on huurtumista ja naarmuuntumista estävät pinnoitteet.
  • Ne on valmistettu patentoidusta sekoituksesta kaarella varustettuja ja luonnostaan ​​tulenkestäviä kuituja, jotka tarjoavat erinomaisen suojan tulipaloa vastaan.
  • Näissä puvuissa on neulotut hihansuut, edessä suljin ja säädettävät henkselit helpottamaan pukemista ja riisumista.
  • Niitä on saatavana hupun tuuletusjärjestelmällä ja jäähdytysliivillä, joka pitää käyttäjän mukavana pitkiä tunteja.
  • Näissä kaarisalamapuvuissa on myös eteen kiinnitetyt LED-huppuvalot, jotka auttavat käyttäjiä pimeässä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?