GENTEQ 5KCP39LGU735S lauhduttimen tuulettimen moottori 1/6 - 1/3 hv 1075 rpm | AC3AHR 2PRC4

GENTEQ 5KCP39LGU735S lauhduttimen tuulettimen moottori 1/6 - 1/3 hv 1075 rpm

Varastossa
Tuote: AC3AHR Malli: 5KCP39LGU735SRistiviite: 2PRC4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€122.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLauhduttimen tuulettimen moottori
Laakeritpallo
Rungon halkaisija5.625 "
Kondensaattori vaaditaan2MDV4
VelvollisuusJatkuva ilmanvaihto
LiiteTäysin suljettu ilmanvaihto
kehys48
Täyden kuorman ampeerit2.5
HP1 / 3 - 1 / 6
Hz60
EristysluokkaB
Lyijypituus48 "
Pituus vähemmän akselia5.625 "
Maks. Ympäristön lämpötila70 astetta C
MoottorisovellusH VAC/R
Moottorin suunnitteluPysyvä jaettu kondensaattori
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu ilmanvaihto
Moottorin asennusasentoKaikki kulmat
Moottorin kiinnitystyyppiNasta
Moottorin akselin suunnitteluKaksinkertainen tasainen
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin alisovellusLauhdutinpuhallin
Moottorin lämpösuojausauto
MoottorityyppiPSC
AsennusNasta
Tyyppikilpi RPM1075
Nopeuksien määrä2
Kokonaispituus12.125 "
Vaihe1
KiertoCW / CCW
Kierroslukualue1001-1100
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.1 / 2 "
Akselin pituus6.5 "
Akselin suuntaKaikki kulmat
Akselin tyyppiKahden hengen tasainen
Stud malli3-5/8 x 3-5/8"
Nastan määrä4
Lämpösuojausauto
Jännite208-230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.5205
Laivan korkeus (cm)16.26
Laivan pituus (cm)37.08
Laivan leveys (cm)17.27
HS-koodi8501404040
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENTEQ 5KCP39LGU735S lauhduttimen tuulettimen moottori 1/6 - 1/3 hv 1075 rpm
€122.99 / yksikkö