TACO Kiertovesipumput

Suodattaa

TACO -

Kiertävät pumput

Taco -kiertovesipumput on suunniteltu veden siirtämiseen vesijärjestelmän lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmissä keskipakovoimien avulla. Näissä itsevoitelevissa yksiköissä on kompakti, kestävä ja tilaa säästävä muotoilu, joka lisää turvallisuutta, ja juoksupyörä (valmistettu polypropeenista, Noryl®: stä tai ruostumattomasta teräksestä), joka tarjoaa jatkuvan pyörimisen ja antaa keskipakovoiman veteen siirtyäkseen ulos pumpusta putkien kautta. Joissakin malleissa on sisäänrakennettu IFC -venttiili, joka estää painovoiman (käänteisen) virtauksen ja lyhentää asennus- ja huoltoaikaa ja -kustannuksia. Saatavana valurauta-, pronssi- ja ruostumattomasta teräksestä, nämä patruunapumput sallivat maksimivirtauksen 125 gpm @ 16 ft ja toimivat tehokkaasti 175 psi: n enimmäiskäyttöpaineella. Valitse laajasta valikoimasta näitä kiertovesipumppuja, joita on saatavana laippa-, hiki- ja NPT -liitännöillä Raptor Supplies.

TyyliMalliTulo- / lähtöaukon kokoAmpeeriaParas hyötysuhde GPM @ HeadPituusMaks. GPM @ HeadMax. KäyttöpaineMaks. LämpötilaMekaaninen tiivisteHinta (ei alv)
A007-SF5-IFC-0.768 gpm @ 6 jalkaa6.125 "16 gpm @ 1 jalkaa125 psi230-astetta FEi€769.82
A007-SF5-0.7612 gpm @ 7 jalkaa6.125 "22 gpm @ 1 jalkaa125 psi230-astetta FEi€721.91
B2400-60-3P-1.935 gpm @ 12 jalkaa7.875 "70 gpm @ 0 jalkaa150 psi225-astetta FHiili / piikarbidi€1,815.80
C2400-70-3P-2.470 gpm @ 18 jalkaa9.875 "225 gpm @ 1 jalkaa150 psi225-astetta FHiili / piikarbidi€2,025.94
D2400-50-3P-2.435 gpm @ 30 jalkaa8.75 "59 gpm @ 1 jalkaa150 psi225-astetta FHiili / piikarbidi€1,513.92
D2400-40-3P-130 gpm @ 12 jalkaa8"51 gpm @ 1 jalkaa150 psi225-astetta FHiili / piikarbidi€1,083.18
D2400-30-3P-130 gpm @ 17 jalkaa8"57 gpm @ 1 jalkaa150 psi225-astetta FHiili / piikarbidi€927.85
D2400-10S-3P-0.5420 gpm @ 12 jalkaa6.875 "30 gpm @ 1 jalkaa150 psi225-astetta FHiili / piikarbidi€1,202.37
E0010-F3-1IFC-1.1014 gpm @ 6.5 jalkaa8.375 "19 gpm @ 1 jalkaa125 psi230-astetta FEi€756.98
F0010-MSF2-IFC-1.1015 gpm @ 7 jalkaa6.5 "28 gpm @ 1 jalkaa125 psi230-astetta FEi€682.21
G007-F5-7IFC-0.718 gpm @ 6 jalkaa6.125 "12.5 gpm @ 1 jalkaa125 psi240-astetta FEi€357.60
H008-SF6-0.8410 gpm @ 8 jalkaa6"14.5 gpm @ 1 jalkaa125 psi230-astetta FEi€709.26
H005-SF2-0.5411 gpm @ 7 jalkaa5.625 "18.5 gpm @ 1 jalkaa125 psi220-astetta FEi€610.48
H009-SF5-1.46 gpm @ 20 jalkaa7"10.5 gpm @ 1 jalkaa125 psi230-astetta FEi€852.94
I009-F5-IFC-1.406 gpm @ 18 jalkaa7"10 gpm @ 1 jalkaa125 psi230-astetta FEi€774.78
H0014-SF1-1.5516 gpm @ 12 jalkaa7.25 "30 gpm @ 1 jalkaa125 psi230-astetta FEi€947.94
H0013-SF3-218 gpm @ 19 jalkaa7.75 "33.5 gpm @ 1 jalkaa125 psi230-astetta FEi€995.09
H0012-SF4-1.3324 gpm @ 10 jalkaa8.625 "50 gpm @ 1 jalkaa125 psi230-astetta FEi€1,088.05
H008-SF7Y-0.518 gpm @ 10 jalkaa6"14 gpm @ 1 jalkaa125 psi230-astetta FEi€640.00
H009-SF5-IFC-1.46 gpm @ 18 jalkaa7"10.5 gpm @ 1 jalkaa125 psi230-astetta FEi€969.37
H0010-SF3-IFC-1.1714 gpm @ 6 jalkaa7.25 "28 gpm @ 1 jalkaa125 psi230-astetta FEi€1,165.61
J2400-20-3P-125 gpm @ 18 jalkaa6.875 "40 gpm @ 1 jalkaa150 psi225-astetta FHiili / piikarbidi€780.79
K2400-20S-3P-125 gpm @ 18 jalkaa6.875 "40 gpm @ 1 jalkaa150 psi225-astetta FHiili / piikarbidi€1,226.28
L2400-50S-3P-2.435 gpm @ 30 jalkaa8.75 "59 gpm @ 1 jalkaa150 psi225-astetta FHiili / piikarbidi€1,828.22
H2400-40S-3P-130 gpm @ 12 jalkaa8"51 gpm @ 1 jalkaa150 psi225-astetta FHiili / piikarbidi€1,540.09

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?