TACO 0012-SF4 kiertovesipumppu ruostumatonta terästä 1/8 hv | AC9KDN 3GZV6

TACO 0012-SF4 kuuman veden kiertovesipumppu ruostumatonta terästä 1/8 hv

Varastossa
Tuote: AC9KDN Malli: 0012-SF4Ristiviite: 3GZV6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,088.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuuman veden kiertovesipumppu
Ampeeria1.33
Paras hyötysuhde GPM @ Head24 gpm @ 10 jalkaa
NoudattaminenMatala lyijy, NSF-372
yhteys Stylelaipallinen
Drive TypeSuora
Kasvokkain ulottuvuus8-1 / 2 "
KoteloRuostumaton teräs
HP1/8
Juoksupyörän materiaaliNoryl (oik.)
Pituus8.625 "
Silmukan määritysavoin
Maks. GPM @ Head50 gpm @ 1 jalkaa
Max. Käyttöpaine125 psi
Maks. Lämpötila230-astetta F
Mekaaninen tiivisteEi
Pienin GPM @ Head8 gpm @ 13 jalkaa
Nopeuksien määrä1
Vaihe1
Pumpun kiinnikeLinjassa
Pumpun tyyppiLinjassa, märkä roottori
RPM3250
Akselin materiaaliKeraaminen
Sulku14 ft.
LämpösuojausImpedanssi
Jännite115
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.5125
Laivan korkeus (cm)15.75
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)22.61
HS-koodi8413702090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Laippa / liitos sisältyy (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTulo- / lähtöaukon kokoAmpeeriaParas hyötysuhde GPM @ HeadPituusMaks. GPM @ HeadMax. KäyttöpaineMaks. LämpötilaMekaaninen tiivisteHinta
TACO 005-F4Y lämpimän kiertovesipumpun 1/35 hv 230v | AA4ZKX 13L284 005-F4Y3/4" to 1-1/2"0.309 gpm @ 6 jalkaa5.625 "19 gpm @ 1 jalkaa125 psi230-astetta FEi€247.21
TACO 005-SF4Y lämpimän kiertovesipumpun 1/35 hv 230v | AA4ZKY 13L285 005-SF4Y3/4" to 1-1/2"0.309 gpm @ 6 jalkaa5.625 "19 gpm @ 1 jalkaa125 psi230-astetta FEi€425.15
TACO 006-BC8Y kiertovesipumppu 1/40 hv 230v | AA4ZKZ 13L286 006-BC8Y1 / 2 "0.287 gpm @ 5 jalkaa5.125 "12 gpm @ 1 jalkaa125 psi220-astetta FEi€409.15
Kiertovesipumppu TACO 006-ST8Y Open Loop 1/40 Hp | AA4ZLA 13L287 006-ST8Y3 / 4 "0.287 gpm @ 5 jalkaa5.625 "12 gpm @ 1 jalkaa125 psi230-astetta FEi€405.69
TACO 0010-MSF2-IFC 3-vaihteinen kiertovesipumppu | AC2HMV 2KGX8 0010-MSF2-IFC-1.1015 gpm @ 7 jalkaa6.5 "28 gpm @ 1 jalkaa125 psi230-astetta FEi€682.21
TACO VR20-1 -kiertovesipumppu suljettu .035 - 1.088 hv | AC8DFL 39L623 VR20-12"3.5125 gpm @ 16 jalkaa-230 gpm @ 0 jalkaa175 psi230-astetta FEi€5,760.48
TACO 007-SF5-IFC lämpimän kiertovesipumpun 1 / 25hp ruostumaton teräs Ifc | AC9KDJ 3GZV2 007-SF5-IFC-0.768 gpm @ 6 jalkaa6.125 "16 gpm @ 1 jalkaa125 psi230-astetta FEi€769.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TACO 0012-SF4 kuuman veden kiertovesipumppu ruostumatonta terästä 1/8 hv
€1,088.05 / yksikkö