STARRETT Yhdistelmä neliöt


Yhdistelmä neliöt ovat monikäyttöisiä mittaus- ja merkintätyökaluja, joita käytetään metallintyöstössä, puuntyöstössä ja kivenmuurauksessa. Starrett-yhdistelmäneliöissä on 90 asteen kahva, joka varmistaa kulmien neliön. Niissä on säädettävä rakenne, joka mahdollistaa lukitsemisen tarkkojen mittojen mukaan.

Suodattaa
TyyliMalliPalojen lukumääräTerän pituusTerän materiaaliSuorittaa loppuunValmistumisen tyyppiasteikkoPäämateriaaliHead TypeHinta (ei alv)
A
C11H-6-16R
--------€191.39
B
C11HC-12-4R
--------€233.39
C
33JHC-6-4R
--------€284.37
D
C33H-24-16R
--------€414.25
E
11H-24-4R
--------€299.54
C
C11MH-150
--------€198.37
C
33JH-6-16R
--------€197.45
F
11H-12-16R
--------€219.42
C
C11MEHC-600
--------€446.76
G
11HC-12-4R
--------€230.32
H
C11H-18-4R
218 "Karkaistu teräsMusta ryppy4R8. / 16th / pikalukeminen 32nds / 64thValurautaNeliö€287.67
H
C11H-24-4R
224 "Karkaistu teräsMusta ryppy4R8. / 16th / pikalukeminen 32nds / 64thValurautaNeliö€333.10
I
C33H-6-4R
26"Karkaistu ja karkaistu teräsSileä musta emali4R8. / 16th / 32nds / 64thTeräsNeliö€210.97
J
C434-12-16R
412 "Karkaistu teräsSileä musta16RPikalukeminen 32nds / 64ths / Aircraft Quick Reading 50ths / 100thsTeräsNeliö, keskusta, astelevy€614.50

Yhdistelmä neliöt

Starrettin yhdistelmäneliöt sisältävät säännön ja yhden tai useamman vaihdettavan pään, jotka voidaan kiinnittää sääntöön. Brändin yhdistelmäneliöissä on nelikulmainen pää, joka on varustettu käännettävällä lukkopultilla, viivaimella ja vesivaa'alla. Niissä on myös karkaistu teräs, valokuvakaiverrettu terä, jossa on tavallinen tai satiinikromiviimeistely. Valitse laajasta valikoimasta näitä yhdistelmäneliöitä, saatavana 300 mm, 18 tuuman ja 24 tuuman teräpituuksina Raptor Supplies.

käytät

Starrettin yhdistelmäneliöitä käytetään 90 asteen kulman eheyden varmistamiseen, 45 asteen kulman mittaamiseen, pyöreän kohteen keskipisteen mittaamiseen, syvyyden etsimiseen ja yksinkertaisten etäisyysmittausten arviointiin. Starrettin yhdistelmäneliöitä voidaan käyttää myös tason ja luotuksen määrittämiseen vesivaakapullon avulla.

Toimintamekanismi

Starrett-yhdistelmäneliöt koostuvat rue-tyyppisestä terästä, joka on kiinnitetty kahvaan. Kahva koostuu kahdesta osasta, olkapäästä ja alasimesta. Olkapää asetetaan 45 asteen kulmaan terää vasten jiirojen mittausta ja sijoittelua varten. Alasin asetetaan 90 asteen kulmaan itsensä ja terän välille. Kahvassa on säädettävä nuppi, jonka avulla se voi liikkua vaakasuunnassa viivaimen reunaa pitkin. Kahvan päässä on piirturi ja injektiopullo mittausten merkitsemistä ja pysähdyksen ja tason mittaamista varten.

Ominaisuudet

  • Starrett-yhdistelmäneliöissä on koneella jaettu, karkaistusta teräksestä valmistettu terä / viivain ja valurautainen neliömäinen pää, jossa on musta ryppyinen viimeistely. Starrettin yhdistelmäneliöiden komponentit ovat keskenään vaihdettavissa, joten niitä voidaan käyttää pidemmän viivain/terän ja keski/asteenpään kanssa eri käyttötarkoituksiin.
  • Neliömäisessä päässä on tarkkuushiottu, 90 asteen neliömäinen pinta ja 45 asteen jiiripinta. Sitä voidaan käyttää asettelutyökaluna suorien kulmien ja yhdensuuntaisten viivojen piirtämiseen sekä kolmikulmaisena / jiiri / syvyysmittari / korkeusmittari / taso erilaisiin mittaussovelluksiin.
  • Starrettin yhdistelmäneliösarjat koostuvat käännettävästä lukkopultista, viivaimesta ja vesivaakasta.
  • Käännettävä lukkopultti varmistaa terän oikean kohdistuksen päiden kanssa ja mahdollistaa terän kääntämisen ilman lukituspulttia tai mutteria irrottamatta.

Asennus

  • Napauta valkoista paperia taululle, jonka reuna on täysin suora.
  • Aseta neliön alasin tätä reunaa vasten ja piirrä viiva terän ulkoreunaan.
  • Käännä neliö ympäri ja piirrä toinen viiva vähintään 1/32 tuuman päähän ensimmäisestä rivistä.
  • Jos kaksi piirrettyä viivaa ovat yhdensuuntaisia ​​toistensa kanssa, Starrettin yhdistelmäneliö on tarkka.
  • Testaaksesi olkapään tarkkuutta, mittaa vain kulma, jonka se muodostaa terällä 45 asteen vetokolmiota vasten.
  • Jos olkapään ja terän välinen kulma on sama kuin kolmion, neliö on tarkka.

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka merkitset mittarin tai viivat viivan Starrettin yhdistelmäneliöillä?

Puusepän asettelussa on usein hyödyllistä vetää työstettävän kappaleen reunan suuntainen viiva käyttämällä erityistä merkintämittaria. Voit saavuttaa tämän asettamalla ruudun haluttuun poikkeamaan ja ajamalla neliötä alas kappaleen sivua pitkin yhdellä kädellä ja lyömällä viivaa piirtäjällä tai merkintäveitsellä, joka painetaan ylöspäin sääntöä vasten. Tämä prosessi on myös loistava tapa siirtää mittaukset nopeasti ja tarkasti useisiin työkappaleisiin.

Mikä on terävä asia yhdistelmäneliössä?

Useimmissa yhdistelmäneliöissä on irrotettava terävä tappi, jota kutsutaan kirjoitukseksi, jota voidaan käyttää mittausten merkitsemiseen neliötettävään kohteeseen.

Kuinka tarkistat tapit ja vastaavat puusepäntyöt Starrettin yhdistelmäneliöillä?

Asettamalla terän haluttuun syvyyteen voit käyttää yhdistelmäneliötä testataksesi nastosi poskien ja hartioiden tarkkuutta.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?