THOMSON Toimilaite 2000 Lb. Matkustaa


Suodattaa
Laakerin tyyppi: Tupla pallo , Kytkin: Kyllä , Ajosysteemi: vaihde , Käyttömäärä: 25% , Kotelon tyyppi: Täysin suljettu ilmanvaihto , Suorittaa loppuun: Jauhemaali , Vaihteen materiaali: Alumiini , Vaihteet: Jauhettua metallia , Kotelon materiaali: Alumiini , Hz: 50/60 , Max. Ympäristön lämpötila: 60 astetta C / 140 astetta F , Moottorin tyyppi: Kestomagneetti , Asennustyyppi: haarukka , Toimintataajuus: 60 / 50 Hz , Ruuvin tyyppi: pallo , Nopeus: 30 tuumaa / minuutti , lämpösuojaus: auto
TyyliMalliKondensaattori mukanaKondensaattori vaaditaanTäyden kuorman ampeeritSisään vedetty pituusMatkustaaJänniteHinta (ei alv)
A
K2XG20-12V-08
EiEi2516 "8"12 VDC€1,658.58
A
K2XG20-24V-06
EiEi1314 "6"24 VDC€1,658.58
A
K2XG20-24V-08
EiEi1316 "8"24 VDC€1,658.58
A
K2XG20-115V-08
KylläKyllä519 "8"115 VAC€2,557.56
A
K2XG20-230V-06
KylläKyllä517 "6"230 VAC€2,434.19
A
K2XG20-230V-08
KylläKyllä519 "8"230 VAC€2,438.17

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?