TACO Kiertävät pumput


Suodattaa
Aseman tyyppi: Suora , Korkeus: 16.75 " , vaihe: 1
TyyliMalliTulo- / lähtöaukon kokoAmpeeriaParas hyötysuhde GPM @ HeadPituusMaks. GPM @ HeadMax. KäyttöpaineMaks. LämpötilaMekaaninen tiivisteHinta (ei alv)
A
007-SF5-IFC
-0.768 gpm @ 6 jalkaa6.125 "16 gpm @ 1 jalkaa125 psi230-astetta FEi€769.82
A
007-SF5
-0.7612 gpm @ 7 jalkaa6.125 "22 gpm @ 1 jalkaa125 psi230-astetta FEi€721.91
B
2400-60-3P
-1.935 gpm @ 12 jalkaa7.875 "70 gpm @ 0 jalkaa150 psi225-astetta FHiili / piikarbidi€1,815.80
C
2400-70-3P
-2.470 gpm @ 18 jalkaa9.875 "225 gpm @ 1 jalkaa150 psi225-astetta FHiili / piikarbidi€2,025.94
D
2400-50-3P
-2.435 gpm @ 30 jalkaa8.75 "59 gpm @ 1 jalkaa150 psi225-astetta FHiili / piikarbidi€1,513.92
D
2400-40-3P
-130 gpm @ 12 jalkaa8"51 gpm @ 1 jalkaa150 psi225-astetta FHiili / piikarbidi€1,083.18
D
2400-30-3P
-130 gpm @ 17 jalkaa8"57 gpm @ 1 jalkaa150 psi225-astetta FHiili / piikarbidi€927.85
D
2400-10S-3P
-0.5420 gpm @ 12 jalkaa6.875 "30 gpm @ 1 jalkaa150 psi225-astetta FHiili / piikarbidi€1,202.37
E
0010-F3-1IFC
-1.1014 gpm @ 6.5 jalkaa8.375 "19 gpm @ 1 jalkaa125 psi230-astetta FEi€756.98
F
0010-MSF2-IFC
-1.1015 gpm @ 7 jalkaa6.5 "28 gpm @ 1 jalkaa125 psi230-astetta FEi€682.21
G
007-F5-7IFC
-0.718 gpm @ 6 jalkaa6.125 "12.5 gpm @ 1 jalkaa125 psi240-astetta FEi€357.60
H
008-SF6
-0.8410 gpm @ 8 jalkaa6"14.5 gpm @ 1 jalkaa125 psi230-astetta FEi€709.26
H
005-SF2
-0.5411 gpm @ 7 jalkaa5.625 "18.5 gpm @ 1 jalkaa125 psi220-astetta FEi€610.48
H
009-SF5
-1.46 gpm @ 20 jalkaa7"10.5 gpm @ 1 jalkaa125 psi230-astetta FEi€852.94
I
009-F5-IFC
-1.406 gpm @ 18 jalkaa7"10 gpm @ 1 jalkaa125 psi230-astetta FEi€774.78
H
0014-SF1
-1.5516 gpm @ 12 jalkaa7.25 "30 gpm @ 1 jalkaa125 psi230-astetta FEi€947.94
H
0013-SF3
-218 gpm @ 19 jalkaa7.75 "33.5 gpm @ 1 jalkaa125 psi230-astetta FEi€995.09
H
0012-SF4
-1.3324 gpm @ 10 jalkaa8.625 "50 gpm @ 1 jalkaa125 psi230-astetta FEi€1,088.05
H
008-SF7Y
-0.518 gpm @ 10 jalkaa6"14 gpm @ 1 jalkaa125 psi230-astetta FEi€640.00
H
009-SF5-IFC
-1.46 gpm @ 18 jalkaa7"10.5 gpm @ 1 jalkaa125 psi230-astetta FEi€969.37
H
0010-SF3-IFC
-1.1714 gpm @ 6 jalkaa7.25 "28 gpm @ 1 jalkaa125 psi230-astetta FEi€1,165.61
J
2400-20-3P
-125 gpm @ 18 jalkaa6.875 "40 gpm @ 1 jalkaa150 psi225-astetta FHiili / piikarbidi€780.79
K
2400-20S-3P
-125 gpm @ 18 jalkaa6.875 "40 gpm @ 1 jalkaa150 psi225-astetta FHiili / piikarbidi€1,226.28
L
2400-50S-3P
-2.435 gpm @ 30 jalkaa8.75 "59 gpm @ 1 jalkaa150 psi225-astetta FHiili / piikarbidi€1,828.22
H
2400-40S-3P
-130 gpm @ 12 jalkaa8"51 gpm @ 1 jalkaa150 psi225-astetta FHiili / piikarbidi€1,540.09
H
2400-30S-3P
-130 gpm @ 17 jalkaa8"57 gpm @ 1 jalkaa150 psi225-astetta FHiili / piikarbidi€1,340.04
M
006-B4-14
1 / 2 "0.526 gpm @ 6.5 jalkaa5.125 "10.5 gpm @ 1 jalkaa125 psi220-astetta FEi€494.68
M
003-4 eaa
1 / 2 "0.434 gpm @ 3 jalkaa5.125 "6 gpm @ 1 jalkaa125 psi220-astetta FEi€446.03
M
006-BC8Y
1 / 2 "0.287 gpm @ 5 jalkaa5.125 "12 gpm @ 1 jalkaa125 psi220-astetta FEi€409.15
N
VR20-1
2"3.5125 gpm @ 16 jalkaa-230 gpm @ 0 jalkaa175 psi230-astetta FEi€5,760.48
O
0012-F4-1
2"1.3324 gpm @ 10 jalkaa8.625 "48 gpm @ 1 jalkaa125 psi230-astetta FEi€792.03
P
0014-F1
3 / 4 "1.5516 gpm @ 12 jalkaa7.75 "32.5 gpm @ 1 jalkaa125 psi230-astetta FEi€618.42
M
003-B4
3 / 4 "4.3015 gpm @ 7 jalkaa5.125 "25 gpm @ 3 jalkaa125 psi220-astetta FEi€446.70
Q
006-ST8Y
3 / 4 "0.287 gpm @ 5 jalkaa5.625 "12 gpm @ 1 jalkaa125 psi230-astetta FEi€405.69
Q
006-4-ST1
3 / 4 "0.526 gpm @ 6 jalkaa5.125 "11 gpm @ 1 jalkaa125 psi220-astetta FEi€455.07
R
006-bc7-ifc
3 / 4 "0.525 gpm @ 5 jalkaa6"8.5 gpm @ 1 jalkaa125 psi220-astetta FEi€568.96
S
005-F2
3 / 4 "0.5311 gpm @ 5 jalkaa5.625 "17 gpm @ 1 jalkaa125 psi230-astetta FEi€260.72
O
0010-F3
3 / 4 "1.1018 gpm @ 7 jalkaa7.25 "30 gpm @ 1 jalkaa125 psi230-astetta FEi€596.69
T
0011-F4
3 / 4 "1.7616 gpm @ 17 jalkaa7.625 "31 gpm @ 1 jalkaa125 psi230-astetta FEi€659.30
M
008-6 eaa
3 / 4 "0.849 gpm @ 9 jalkaa5.625 "14.5 gpm @ 1 jalkaa125 psi230-astetta FEi€629.58
M
006-B4-15
3 / 4 "0.526 gpm @ 6.5 jalkaa5.125 "10.5 gpm @ 1 jalkaa125 psi220-astetta FEi€500.15
U
009-F5
3 / 4 "1.406 gpm @ 20 jalkaa7"11.3 gpm @ 1 jalkaa125 psi230-astetta FEi€565.22
U
008-F6
3 / 4 "0.799 gpm @ 9 jalkaa6"14.5 gpm @ 1 jalkaa125 psi230-astetta FEi€285.34
T
0013-F3
3 / 4 "220 gpm @ 17 jalkaa7.75 "29 gpm @ 1 jalkaa125 psi230-astetta FEi€675.05
A
007-F5
3 / 4 "0.7012 gpm @ 7 jalkaa6.125 "21 gpm @ 1 jalkaa125 psi240-astetta FEi€314.19
S
005-F4Y
3/4" to 1-1/2"0.309 gpm @ 6 jalkaa5.625 "19 gpm @ 1 jalkaa125 psi230-astetta FEi€247.21
S
005-SF4Y
3/4" to 1-1/2"0.309 gpm @ 6 jalkaa5.625 "19 gpm @ 1 jalkaa125 psi230-astetta FEi€425.15

Kiertävät pumput

Taco -kiertovesipumput on suunniteltu veden siirtämiseen vesijärjestelmän lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmissä keskipakovoimien avulla. Näissä itsevoitelevissa yksiköissä on kompakti, kestävä ja tilaa säästävä muotoilu, joka lisää turvallisuutta, ja juoksupyörä (valmistettu polypropeenista, Noryl®: stä tai ruostumattomasta teräksestä), joka tarjoaa jatkuvan pyörimisen ja antaa keskipakovoiman veteen siirtyäkseen ulos pumpusta putkien kautta. Joissakin malleissa on sisäänrakennettu IFC -venttiili, joka estää painovoiman (käänteisen) virtauksen ja lyhentää asennus- ja huoltoaikaa ja -kustannuksia. Saatavana valurauta-, pronssi- ja ruostumattomasta teräksestä, nämä patruunapumput sallivat maksimivirtauksen 125 gpm @ 16 ft ja toimivat tehokkaasti 175 psi: n enimmäiskäyttöpaineella. Valitse laajasta valikoimasta näitä kiertovesipumppuja, joita on saatavana laippa-, hiki- ja NPT -liitännöillä Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?