TACO 2400-60-3P -kierrätyspumppu 1/6 hv | AE8KJR 6DLD7

TACO 2400-60-3P kuuman veden kiertovesipumppu 1/6 hv

Varastossa
Tuote: AE8KJR Malli: 2400-60-3PRistiviite: 6DLD7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,815.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuuman veden kiertovesipumppu
Ampeeria1.9
Paras hyötysuhde GPM @ Head35 gpm @ 12 jalkaa
NoudattaminenUL, AB 1953
yhteys Stylelaipallinen
Drive TypeSuora
Kasvokkain ulottuvuus8-1 / 2 "
KoteloValurauta
HP1/6
Juoksupyörän materiaaliNoryl (oik.)
Pituus7.875 "
Silmukan määritysSuljettu
Maks. GPM @ Head70 gpm @ 0 jalkaa
Max. Käyttöpaine150 psi
Maks. Lämpötila225-astetta F
Mekaaninen tiivisteHiili / piikarbidi
Pienin GPM @ Head2 gpm @ 15 jalkaa
Nopeuksien määrä1
Vaihe1
Pumpun kiinnikeLinjassa
Pumpun tyyppiLinjassa, mekaaninen tiiviste, kuulalaakeri
RPM3450
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
Sulku14 ft.
LämpösuojausKyllä
Jännite115
Leveys5.187 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.23
Laivan korkeus (cm)18.29
Laivan pituus (cm)26.92
Laivan leveys (cm)23.37
HS-koodi8413702090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Laippa / liitos sisältyy (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTulo- / lähtöaukon kokoAmpeeriaParas hyötysuhde GPM @ HeadPituusMaks. GPM @ HeadMax. KäyttöpaineMaks. LämpötilaMekaaninen tiivisteHinta
TACO 005-F4Y lämpimän kiertovesipumpun 1/35 hv 230v | AA4ZKX 13L284 005-F4Y3/4" to 1-1/2"0.309 gpm @ 6 jalkaa5.625 "19 gpm @ 1 jalkaa125 psi230-astetta FEi€247.21
TACO 005-SF4Y lämpimän kiertovesipumpun 1/35 hv 230v | AA4ZKY 13L285 005-SF4Y3/4" to 1-1/2"0.309 gpm @ 6 jalkaa5.625 "19 gpm @ 1 jalkaa125 psi230-astetta FEi€425.15
TACO 006-BC8Y kiertovesipumppu 1/40 hv 230v | AA4ZKZ 13L286 006-BC8Y1 / 2 "0.287 gpm @ 5 jalkaa5.125 "12 gpm @ 1 jalkaa125 psi220-astetta FEi€409.15
Kiertovesipumppu TACO 006-ST8Y Open Loop 1/40 Hp | AA4ZLA 13L287 006-ST8Y3 / 4 "0.287 gpm @ 5 jalkaa5.625 "12 gpm @ 1 jalkaa125 psi230-astetta FEi€405.69
TACO 0010-MSF2-IFC 3-vaihteinen kiertovesipumppu | AC2HMV 2KGX8 0010-MSF2-IFC-1.1015 gpm @ 7 jalkaa6.5 "28 gpm @ 1 jalkaa125 psi230-astetta FEi€682.21
TACO VR20-1 -kiertovesipumppu suljettu .035 - 1.088 hv | AC8DFL 39L623 VR20-12"3.5125 gpm @ 16 jalkaa-230 gpm @ 0 jalkaa175 psi230-astetta FEi€5,760.48
TACO 007-SF5-IFC lämpimän kiertovesipumpun 1 / 25hp ruostumaton teräs Ifc | AC9KDJ 3GZV2 007-SF5-IFC-0.768 gpm @ 6 jalkaa6.125 "16 gpm @ 1 jalkaa125 psi230-astetta FEi€769.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TACO 2400-60-3P kuuman veden kiertovesipumppu 1/6 hv
€1,815.80 / yksikkö