Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TACO 0013-SF3 kiertovesipumppu ruostumatonta terästä 1/6 hv | AC9KDP 3GZV7

TACO 0013-SF3 kuuman veden kiertovesipumppu ruostumatonta terästä 1/6 hv

Varastossa
Tuote: AC9KDP Malli: 0013-SF3Ristiviite: 3GZV7

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€995.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuuman veden kiertovesipumppu
Ampeeria2
Paras hyötysuhde GPM @ Head18 gpm @ 19 jalkaa
NoudattaminenMatala lyijy, NSF-372
yhteys Stylelaipallinen
Drive TypeSuora
Kasvokkain ulottuvuus6-1 / 2 "
KoteloRuostumaton teräs
HP1/6
Juoksupyörän materiaaliNoryl (oik.)
Pituus7.75 "
Silmukan määritysavoin
Maks. GPM @ Head33.5 gpm @ 1 jalkaa
Max. Käyttöpaine125 psi
Maks. Lämpötila230-astetta F
Mekaaninen tiivisteEi
Pienin GPM @ Head11 gpm @ 25 jalkaa
Nopeuksien määrä1
Vaihe1
Pumpun kiinnikeLinjassa
Pumpun tyyppiLinjassa, märkä roottori
RPM3250
Akselin materiaaliKeraaminen
Sulku33 ft.
LämpösuojausImpedanssi
Jännite115
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.455
Laivan korkeus (cm)17.53
Laivan pituus (cm)21.34
Laivan leveys (cm)17.53
HS-koodi8413702090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Laippa / liitos sisältyy (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTulo- / lähtöaukon kokoAmpeeriaParas hyötysuhde GPM @ HeadPituusMaks. GPM @ HeadMax. KäyttöpaineMaks. LämpötilaMekaaninen tiivisteHinta
TACO 005-F4Y lämpimän kiertovesipumpun 1/35 hv 230v | AA4ZKX 13L284 005-F4Y3/4" to 1-1/2"0.309 gpm @ 6 jalkaa5.625 "19 gpm @ 1 jalkaa125 psi230-astetta FEi€261.06
TACO 005-SF4Y lämpimän kiertovesipumpun 1/35 hv 230v | AA4ZKY 13L285 005-SF4Y3/4" to 1-1/2"0.309 gpm @ 6 jalkaa5.625 "19 gpm @ 1 jalkaa125 psi230-astetta FEi€442.89
TACO 006-BC8Y kiertovesipumppu 1/40 hv 230v | AA4ZKZ 13L286 006-BC8Y1 / 2 "0.287 gpm @ 5 jalkaa5.125 "12 gpm @ 1 jalkaa125 psi220-astetta FEi€421.71
Kiertovesipumppu TACO 006-ST8Y Open Loop 1/40 Hp | AA4ZLA 13L287 006-ST8Y3 / 4 "0.287 gpm @ 5 jalkaa5.625 "12 gpm @ 1 jalkaa125 psi230-astetta FEi€450.71
TACO 0010-MSF2-IFC 3-vaihteinen kiertovesipumppu | AC2HMV 2KGX8 0010-MSF2-IFC-1.1015 gpm @ 7 jalkaa6.5 "28 gpm @ 1 jalkaa125 psi230-astetta FEi€703.16
TACO VR20-1 -kiertovesipumppu suljettu .035 - 1.088 hv | AC8DFL 39L623 VR20-12"3.5125 gpm @ 16 jalkaa-230 gpm @ 0 jalkaa175 psi230-astetta FEi€5,937.33
TACO 007-SF5-IFC lämpimän kiertovesipumpun 1 / 25hp ruostumaton teräs Ifc | AC9KDJ 3GZV2 007-SF5-IFC-0.768 gpm @ 6 jalkaa6.125 "16 gpm @ 1 jalkaa125 psi230-astetta FEi€769.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TACO 0013-SF3 kuuman veden kiertovesipumppu ruostumatonta terästä 1/6 hv
€995.09 / yksikkö