MILWAUKEE VALVE Tarkastus- ja jalkaventtiilit

Estä saastuneiden nesteiden takaisinvirtaus viemäriputkiin, kaatopaikkajohtoihin, ejektorijärjestelmiin ja viemäriasemiin. Helpota asennusta sekä vaaka- että pystysuorassa asennossa. Kestää jopa 300 psi: n paineita

Suodattaa

Milwaukee check and foot valves are used in wastewater lines, sump disposal lines, ejector systems and sewage lift stations to prevent backflow of contaminated liquids. These valves offer mounting in both horizontal and vertical positions. They can withstand pressures up to 300 psi.
MILWAUKEE VALVE -

Y-kuvion kääntöventtiili

TyyliMalliKokonaiskorkeusYhteyden tyyppiHalkeilupaineKokoLeveysPituusMaks. HöyrynpaineMaks. LämpötilaHinta (ei alv)
A507 3-FNPT0.75 - 1 psi3"-7.875 "300 psi WSP550-astetta F€1,690.37
A507 1-FNPT0.75 - 1 psi1"-3 11 / 16 "300 psi WSP550-astetta F€200.10
A507 - 212-FNPT0.75 - 1 psi2.5 "-7"300 psi WSP550-astetta F€1,129.25
A507 - 14-FNPT0.75 - 1 psi1 / 4 "-2.25 "300 psi WSP550-astetta F€118.95
A507 - 38-FNPT0.75 - 1 psi3 / 8 "-2.25 "300 psi WSP550-astetta F€118.95
A507 2-FNPT0.75 - 1 psi2"-5.875 "300 psi WSP550-astetta F€507.94
A507 - 112-FNPT0.75 - 1 psi1.5 "-4.625 "300 psi WSP550-astetta F€344.22
A507 - 12-FNPT0.75 - 1 psi1 / 2 "-2.625 "300 psi WSP550-astetta F€118.95
A507 - 34-FNPT0.75 - 1 psi3 / 4 "-3"300 psi WSP550-astetta F€148.35
A507 - 114-FNPT0.75 - 1 psi1.25 "-4.375 "300 psi WSP550-astetta F€258.86
B508 - 341 15 / 16 "FNPT1/2 - 3/4 psi3 / 4 "-3"200 psi WSP550-astetta F€141.33
C515-381.75 "FNPT0.5 psi3 / 8 "3 / 8 "2.25 "150 psi425-astetta F€108.32
B508 - 121.75 "FNPT1/2 - 3/4 psi1 / 2 "-2.625 "200 psi WSP550-astetta F€110.55
C515-141.75 "FNPT0.5 psi1 / 4 "3 / 8 "2.25 "150 psi425-astetta F€108.32
D509-141.75 "FNPT0.5 psi1 / 4 "3 / 8 "2.25 "125 psi425-astetta F€75.23
D509-381.75 "FNPT0.5 psi3 / 8 "3 / 8 "2.25 "125 psi425-astetta F€75.23
B508 - 141.625 "FNPT1/2 - 3/4 psi1 / 4 "-2.25 "200 psi WSP550-astetta F€110.55
B508 - 381.625 "FNPT1/2 - 3/4 psi3 / 8 "-2.25 "200 psi WSP550-astetta F€110.55
B508 1 "2.5 "FNPT1/2 - 3/4 psi1"-3 11 / 16 "200 psi WSP550-astetta F€174.90
C515-122.25 "FNPT0.5 psi1 / 2 "5 / 8 "2.625 "150 psi425-astetta F€108.32
E1509Y 1/2 "2.25 "Juote0.5 psi1 / 2 "5 / 8 "3"150 psi425-astetta F€140.37
D509-122.25 "FNPT0.5 psi1 / 2 "5 / 8 "2.625 "125 psi425-astetta F€75.69
C515-342.375 "FNPT0.5 psi3 / 4 "7 / 8 "3"150 psi425-astetta F€138.44
D509-342.375 "FNPT0.5 psi3 / 4 "1"3"125 psi425-astetta F€91.76
E1509Y 3/4 "2.375 "Juote0.5 psi3 / 4 "1"3.25 "150 psi425-astetta F€161.36
MILWAUKEE VALVE -

Käännä vastaventtiili

TyyliMalliAsennusasentoYhteyden tyyppiHalkeilupaineKokonaiskorkeusTiivistemateriaaliIstuimen materiaaliKokoLeveysHinta (ei alv)
A2974FP -1000--------€90,191.11
A1515 - 12--------€752.26
A509T-P2 - 34--------€669.48
A509T-P2 - 112--------€1,671.50
A509T005 - 112--------€1,357.94
A515 - 200--------€3,067.60
A515-300--------€7,421.19
A969 - 200--------€1,536.78
AUP0969000100--------€573.47
AUP0969000112--------€1,463.81
AUP0969000114--------€1,116.74
AUP1509-100--------€1,468.01
A1515-005-112--------€2,159.20
A509T-34--------€605.74
A1515-005-200--------€3,194.69
A1515-005-100--------€1,143.03
A2974-M -1400S--------€76,603.88
A2974 -M -1000--------€32,694.21
A2974-M -2000S--------€246,790.72
A1509 - 300--------€7,131.98
A1509 - 100--------€1,006.24
A1509 - 200--------€2,452.11
A1509T-100--------€1,045.32
A2974FP - 800--------€41,479.79
A509T-P2 - 200--------€2,441.15
MILWAUKEE VALVE -

Jousen takaiskuventtiili

TyyliMalliYhteyden tyyppiVirtauseräPituusKokonaiskorkeusKokoLeveysHinta (ei alv)
A1548T-200--Jousen takaiskuventtiili----€1,123.48
A1548T-12--Jousen takaiskuventtiili----€263.76
A1548B - ​​12--Jousen takaiskuventtiili----€263.76
A1548B - ​​34--Jousen takaiskuventtiili----€351.75
A1548T-34--Jousen takaiskuventtiili----€351.75
A1548T-100--Jousen takaiskuventtiili----€478.78
A548T-38--Jousen takaiskuventtiili----€263.76
A1548T-112--Jousen takaiskuventtiili----€781.66
A1548T-38--Jousen takaiskuventtiili----€263.76
A1548B - ​​200--Jousen takaiskuventtiili----€1,123.48
A1548T-114--Jousen takaiskuventtiili----€595.96
A548B - ​​114--Jousen takaiskuventtiili----€547.15
A548B - ​​100--Jousen takaiskuventtiili----€410.40
A548B - ​​38--Jousen takaiskuventtiili----€263.76
A548B - ​​112--Jousen takaiskuventtiili----€703.35
A548B - ​​12--Jousen takaiskuventtiili----€263.76
A548B - ​​200--Jousen takaiskuventtiili----€1,055.06
A1548B - ​​112--Jousen takaiskuventtiili----€781.66
A1548B - ​​114--Jousen takaiskuventtiili----€595.96
A548T-100--Jousen takaiskuventtiili----€478.78
AUP548T -P2 - 100--Jousen takaiskuventtiili----€840.57
AUP548T -P2 - 114--Jousen takaiskuventtiili----€1,150.38
AUP548T -P2 - 112--Jousen takaiskuventtiili----€1,460.65
AUP548T -P2 - 200--Jousen takaiskuventtiili----€2,106.70
A1548B - ​​100--Jousen takaiskuventtiili----€478.78
MILWAUKEE VALVE -

Matalan lyijyn kääntöventtiili

TyyliMalliYhteyden tyyppiVirtausPituusKokonaiskorkeusKokoLeveysHinta (ei alv)
AUP1509-12Hiki6 gpm2 9 / 16 "1.437 "1 / 2 "1 / 2 "€106.16
AUP1509 1Hiki18 gpm4"1 31 / 32 "1"1"€210.26
AUP1509-38Hiki3.3 gpm2.25 "1.437 "3 / 8 "3 / 8 "€106.16
AUP1509-34Hiki10 gpm3 5 / 16 "1 11 / 16 "3 / 4 "3 / 4 "€142.91
AUP1509-114Hiki31 gpm4.25 "2.156 "1.25 "1.25 "€298.07
AUP1509 2Hiki76 gpm6.125 "2 13 / 16 "2"2"€512.41
AUP1509-112Hiki54 gpm5"2 13 / 32 "1.5 "1.5 "€349.11
BUP509-38kierteitetyt6 gpm2.125 "1.437 "3 / 8 "3 / 8 "€102.07
BUP509 2kierteitetyt131 gpm4.75 "2 13 / 16 "2"2"€389.94
BUP509-14kierteitetyt3.3 gpm2.125 "1.437 "1 / 4 "1 / 4 "€102.07
BUP509-12kierteitetyt10 gpm2 5 / 16 "1.437 "1 / 2 "1 / 2 "€102.07
BUP509-34kierteitetyt18 gpm2.625 "1 11 / 16 "3 / 4 "3 / 4 "€120.45
BUP509 1kierteitetyt31 gpm3.25 "2"1"1"€161.28
BUP509-114kierteitetyt54 gpm3 9 / 16 "2.125 "1.25 "1.25 "€224.56
BUP509-112kierteitetyt76 gpm4"2.375 "1.5 "1.5 "€269.48
MILWAUKEE VALVE -

Takaiskuventtiili, laipallinen, teräsvalu

MallieräHinta (ei alv)
1570CB2SCM025CE2ZAN€6,936.24
MILWAUKEE VALVE -

Takaiskuventtiili, laipallinen, valuteräs, 1/8 tuuman venttiilikoko

MallieräHinta (ei alv)
1570CB2SCM180CE2ZAM€115,167.72
MILWAUKEE VALVE -

Takaiskuventtiili, laipallinen, teräsvalu

MallieräHinta (ei alv)
1570CB2SCM080CE2ZAJ€25,709.75
MILWAUKEE VALVE -

Kulman takaiskuventtiili, alumiini, 2 1/2 tuuman venttiilin koko

MallieräHinta (ei alv)
P717F - 212CE2KEX€1,715.32
MILWAUKEE VALVE -

Takaiskuventtiili, laipallinen, teräsvalu

MallieräHinta (ei alv)
1570CB2SCY080CE2ZAV€18,205.95
MILWAUKEE VALVE -

Takaiskuventtiili, vaakasuuntainen kääntö, valurauta, 6 tuuman venttiilikoko

MallieräHinta (ei alv)
2970-M - 600CE2JPA€30,711.55
MILWAUKEE VALVE -

Takaiskuventtiili, vaakasuuntainen kääntö, valurauta, 2 1/2 tuuman venttiilin koko

MallieräHinta (ei alv)
2970-M - 212CE2JNY€11,915.48
MILWAUKEE VALVE -

Hiljainen takaiskuventtiili, Globe Style, valurauta, 2 1/2 tuuman venttiilikoko

MallieräHinta (ei alv)
1825 - 212CE2JDE€6,472.68
MILWAUKEE VALVE -

Hiljainen takaiskuventtiili, maapallotyyli, valurauta, 20 tuuman venttiilikoko

MallieräHinta (ei alv)
1820 -2000CE2JDC€203,201.59
MILWAUKEE VALVE -

Hiljainen takaiskuventtiili, maapallotyyli, valurauta, 16 tuuman venttiilikoko

MallieräHinta (ei alv)
1816 -1600CE2JDA€103,447.36
MILWAUKEE VALVE -

Hiljainen takaiskuventtiili, maapallotyyli, valurauta, 14 tuuman venttiilikoko

MallieräHinta (ei alv)
1814 -1400CE2JCZ€74,796.31
MILWAUKEE VALVE -

Hiljainen takaiskuventtiili, maapallotyyli, valurauta, 12 tuuman venttiilikoko

MallieräHinta (ei alv)
1812 -1200CE2JCY€56,320.76
MILWAUKEE VALVE -

Hiljainen takaiskuventtiili, maapallotyyli, valurauta, 10 tuuman venttiilikoko

MallieräHinta (ei alv)
1810 -1000CE2JCX€34,666.97
MILWAUKEE VALVE -

Hiljainen takaiskuventtiili, kiekkotyylinen, valurauta, 6 tuuman venttiilikoko

MallieräHinta (ei alv)
1406 - 600CE2HZD€9,262.16
MILWAUKEE VALVE -

Hiljainen takaiskuventtiili, kiekkotyylinen, valurauta, 5 tuuman venttiilikoko

MallieräHinta (ei alv)
1405 - 500CE2HZC€7,123.98
MILWAUKEE VALVE -

Hiljainen takaiskuventtiili, kiekkotyylinen, valurauta, 3 tuuman venttiilikoko

MallieräHinta (ei alv)
1403 - 300CE2HYY€3,974.86
MILWAUKEE VALVE -

Takaiskuventtiili, laipallinen, teräsvalu

MallieräHinta (ei alv)
6070CB2SCM080CE2ZET€99,325.76
12...56

Ominaisuudet

  • Milwaukee Y-pattern valves have bronze construction for structural rigidity and leakproof construction. These Y-pattern swing check valves are available in FNPT and soldered connection types for secure fit and efficient operations.
  • Milwaukee swing check valves have lead-free bronze construction for structural rigidity and leakproof operations. These Milwaukee check valves feature a threaded end connection for easy installation and compatibility with various pipe fittings and systems.

Toimintamekanismi

  • Fluid flows through the valve in the desired direction.
  • In check valves, the fluid flows in the forward direction, and the check valve opens to let the fluid pass through freely.
  • In reverse flow, the check valve closes, preventing fluid from flowing backwards.
  • In foot valves, fluid enters the valve from below.
  • The foot valve's check mechanism then opens when fluid flows in the desired direction.
  • When the flow stops, the check mechanism closes to prevent backflow and maintain prime.

Usein kysytyt kysymykset

What are the factors to consider while choosing a Milwaukee check valve?

  • Ensure the valve can handle the expected flow rate of your system.
  • Select a valve with a pressure rating suitable for your system's operating pressure.
  • Choose a valve size that matches the diameter of your piping system.
  • Consider the material compatibility with the fluid being handled and the environment.
  • Determine if the valve will be used in a horizontal or vertical pipe, submerged or non-submerged and the presence of solids or debris in the fluid.
  • Consider ease of installation, maintenance and accessibility for repairs.

How do I clean and maintain these check and foot valves?

  • Check valves periodically for signs of wear, corrosion, or buildup.
  • Clean valves using a suitable solvent or cleaning solution to remove debris, scale or sediment buildup.
  • Replace worn or damaged parts such as seals or springs to ensure proper valve operation.
  • Apply lubricant to moving parts to maintain smooth operation and prevent sticking.
  • Test valves regularly to ensure they open and close properly and maintain proper sealing.

When should I replace a check and foot valve?

  • If the valve shows signs of significant wear, such as cracks, corrosion, or erosion, it may need replacement.
  • If the valve fails to open or close properly, leading to flow restriction or backflow, it should be replaced.
  • If the valve leaks even after cleaning and maintenance, it may indicate damage or wear beyond repair.
  • If there are changes in system conditions, such as increased flow rates or pressure, the existing valve may no longer be suitable and may need replacement with a more appropriate model.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?