Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE VENTTIILI UP509 - 112 Low Lead Swing Takaiskuventtiili Pronssi 1-1/2 | AE3PWF 5EMX6

MILWAUKEE VALVE UP509-112 matalan lyijyn kääntöventtiili pronssi 1-1 / 2

Varastossa
Tuote: AE3PWF Malli: UP509 - 112Ristiviite: 5EMX6

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€288.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMatalan lyijyn kääntöventtiili
Korkki tulokeskukseen2-3 / 8 "
Yhteyden tyyppikierteitetyt
Halkeilupaine0.75 - 1 psi
Virtaus76 gpm
Pituus4"
MateriaaliPronssi
Maks. Höyrynpaine150 psi
Maks. Lämpötila200-astetta F
AsennusasentoLevyn alapuolelta tulevalla paineella
Kokonaiskorkeus2.375 "
Koko1.5 "
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1655
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)54.36
Laivan leveys (cm)25.91
HS-koodi8481301090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiVirtausPituusKokonaiskorkeusKokoLeveysHinta
MILWAUKEE VALVE UP509 - 14 Low Lead Swing Takaiskuventtiili Pronssi 1/4 | AE3PVZ 5EMX0 UP509-14kierteitetyt3.3 gpm2.125 "1.437 "1 / 4 "1 / 4 "€109.28
MILWAUKEE VALVE UP509 - 38 Low Lead Swing Takaiskuventtiili Pronssi 3/8 | AE3PWA 5EMX1 UP509-38kierteitetyt6 gpm2.125 "1.437 "3 / 8 "3 / 8 "€109.28
MILWAUKEE VALVE UP509 - 12 Low Lead Swing Takaiskuventtiili Pronssi 1/2 | AE3PWB 5EMX2 UP509-12kierteitetyt10 gpm2 5 / 16 "1.437 "1 / 2 "1 / 2 "€109.28
MILWAUKEE VALVE UP509 - 34 Low Lead Swing Takaiskuventtiili Pronssi 3/4 | AE3PWC 5EMX3 UP509-34kierteitetyt18 gpm2.625 "1 11 / 16 "3 / 4 "3 / 4 "€125.51
MILWAUKEE VALVE UP509 1 matalan lyijyn takaiskuventtiili pronssi 1 tuumaa | AE3PWD 5EMX4 UP509 1kierteitetyt31 gpm3.25 "2"1"1"€172.67
MILWAUKEE VALVE UP509 - 114 Low Lead Swing Takaiskuventtiili Pronssi 1-1/4 | AE3PWE 5EMX5 UP509-114kierteitetyt54 gpm3 9 / 16 "2.125 "1.25 "1.25 "€240.41
MILWAUKEE VALVE UP509 2 matalan lyijyn takaiskuventtiili pronssi 2 tuumaa | AE3PWG 5EMX7 UP509 2kierteitetyt131 gpm4.75 "2 13 / 16 "2"2"€417.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE VALVE UP509-112 matalan lyijyn kääntöventtiili pronssi 1-1 / 2
€288.51 / yksikkö