Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE VALVE UP509 - 38 Low Lead Swing Takaiskuventtiili Pronssi 3/8 | AE3PWA 5EMX1

MILWAUKEE VALVE UP509 - 38 matalan lyijyn kääntöventtiili pronssi 3/8

Varastossa
Tuote: AE3PWA Malli: UP509 - 38Ristiviite: 5EMX1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€102.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMatalan lyijyn kääntöventtiili
Korkki tulokeskukseen1-7 / 16 "
Yhteyden tyyppikierteitetyt
Halkeilupaine0.75 - 1 psi
Virtaus6 gpm
Pituus2.125 "
MateriaaliPronssi
Maks. Höyrynpaine150 psi
Maks. Lämpötila200-astetta F
AsennusasentoLevyn alapuolelta tulevalla paineella
Kokonaiskorkeus1.437 "
Koko3 / 8 "
Leveys3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2115
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)26.42
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8481301090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiVirtausPituusKokonaiskorkeusKokoLeveysHinta
MILWAUKEE VALVE UP509 - 14 Low Lead Swing Takaiskuventtiili Pronssi 1/4 | AE3PVZ 5EMX0 UP509-14kierteitetyt3.3 gpm2.125 "1.437 "1 / 4 "1 / 4 "€102.07
MILWAUKEE VALVE UP509 - 12 Low Lead Swing Takaiskuventtiili Pronssi 1/2 | AE3PWB 5EMX2 UP509-12kierteitetyt10 gpm2 5 / 16 "1.437 "1 / 2 "1 / 2 "€102.07
MILWAUKEE VALVE UP509 - 34 Low Lead Swing Takaiskuventtiili Pronssi 3/4 | AE3PWC 5EMX3 UP509-34kierteitetyt18 gpm2.625 "1 11 / 16 "3 / 4 "3 / 4 "€120.45
MILWAUKEE VALVE UP509 1 matalan lyijyn takaiskuventtiili pronssi 1 tuumaa | AE3PWD 5EMX4 UP509 1kierteitetyt31 gpm3.25 "2"1"1"€161.28
MILWAUKEE VALVE UP509 - 114 Low Lead Swing Takaiskuventtiili Pronssi 1-1/4 | AE3PWE 5EMX5 UP509-114kierteitetyt54 gpm3 9 / 16 "2.125 "1.25 "1.25 "€224.56
MILWAUKEE VENTTIILI UP509 - 112 Low Lead Swing Takaiskuventtiili Pronssi 1-1/2 | AE3PWF 5EMX6 UP509-112kierteitetyt76 gpm4"2.375 "1.5 "1.5 "€269.48
MILWAUKEE VALVE UP509 2 matalan lyijyn takaiskuventtiili pronssi 2 tuumaa | AE3PWG 5EMX7 UP509 2kierteitetyt131 gpm4.75 "2 13 / 16 "2"2"€389.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE VALVE UP509 - 38 matalan lyijyn kääntöventtiili pronssi 3/8
€102.07 / yksikkö