MILWAUKEE VALVE Y-kuvion kääntöventtiili


Suodattaa
materiaali: Pronssi , Istuimen materiaali: Pronssi
TyyliMalliKokonaiskorkeusYhteyden tyyppiHalkeilupaineKokoLeveysPituusMaks. HöyrynpaineMaks. LämpötilaHinta (ei alv)
A
507 3
-FNPT0.75 - 1 psi3"-7.875 "300 psi WSP550-astetta F€1,690.37
A
507 1
-FNPT0.75 - 1 psi1"-3 11 / 16 "300 psi WSP550-astetta F€200.10
A
507 - 212
-FNPT0.75 - 1 psi2.5 "-7"300 psi WSP550-astetta F€1,129.25
A
507 - 14
-FNPT0.75 - 1 psi1 / 4 "-2.25 "300 psi WSP550-astetta F€118.95
A
507 - 38
-FNPT0.75 - 1 psi3 / 8 "-2.25 "300 psi WSP550-astetta F€118.95
A
507 2
-FNPT0.75 - 1 psi2"-5.875 "300 psi WSP550-astetta F€507.94
A
507 - 112
-FNPT0.75 - 1 psi1.5 "-4.625 "300 psi WSP550-astetta F€344.22
A
507 - 12
-FNPT0.75 - 1 psi1 / 2 "-2.625 "300 psi WSP550-astetta F€118.95
A
507 - 34
-FNPT0.75 - 1 psi3 / 4 "-3"300 psi WSP550-astetta F€148.35
A
507 - 114
-FNPT0.75 - 1 psi1.25 "-4.375 "300 psi WSP550-astetta F€258.86
B
508 - 34
1 15 / 16 "FNPT1/2 - 3/4 psi3 / 4 "-3"200 psi WSP550-astetta F€141.33
C
515-38
1.75 "FNPT0.5 psi3 / 8 "3 / 8 "2.25 "150 psi425-astetta F€108.32
B
508 - 12
1.75 "FNPT1/2 - 3/4 psi1 / 2 "-2.625 "200 psi WSP550-astetta F€110.55
C
515-14
1.75 "FNPT0.5 psi1 / 4 "3 / 8 "2.25 "150 psi425-astetta F€108.32
D
509-14
1.75 "FNPT0.5 psi1 / 4 "3 / 8 "2.25 "125 psi425-astetta F€75.23
D
509-38
1.75 "FNPT0.5 psi3 / 8 "3 / 8 "2.25 "125 psi425-astetta F€75.23
B
508 - 14
1.625 "FNPT1/2 - 3/4 psi1 / 4 "-2.25 "200 psi WSP550-astetta F€110.55
B
508 - 38
1.625 "FNPT1/2 - 3/4 psi3 / 8 "-2.25 "200 psi WSP550-astetta F€110.55
B
508 1 "
2.5 "FNPT1/2 - 3/4 psi1"-3 11 / 16 "200 psi WSP550-astetta F€174.90
C
515-12
2.25 "FNPT0.5 psi1 / 2 "5 / 8 "2.625 "150 psi425-astetta F€108.32
E
1509Y 1/2 "
2.25 "Juote0.5 psi1 / 2 "5 / 8 "3"150 psi425-astetta F€140.37
D
509-12
2.25 "FNPT0.5 psi1 / 2 "5 / 8 "2.625 "125 psi425-astetta F€75.69
C
515-34
2.375 "FNPT0.5 psi3 / 4 "7 / 8 "3"150 psi425-astetta F€138.44
D
509-34
2.375 "FNPT0.5 psi3 / 4 "1"3"125 psi425-astetta F€91.76
E
1509Y 3/4 "
2.375 "Juote0.5 psi3 / 4 "1"3.25 "150 psi425-astetta F€161.36
B
508 - 112
3 5 / 16 "FNPT1/2 - 3/4 psi1.5 "-4.625 "200 psi WSP550-astetta F€320.45
E
1509Y 1 "
3"Juote0.5 psi1"1.5 "4.25 "150 psi425-astetta F€237.80
D
509Y 1 "
3"FNPT0.5 psi1"1.5 "3 11 / 16 "125 psi425-astetta F€129.11
B
508 - 114
3"FNPT1/2 - 3/4 psi1.25 "-4.375 "200 psi WSP550-astetta F€239.30
C
515Y 1 "
3"FNPT0.5 psi1"1.5 "3 11 / 16 "150 psi425-astetta F€168.53
D
509-114
3.75 "FNPT0.5 psi1.25 "1.5 "4.375 "125 psi425-astetta F€165.49
C
515-114
3.75 "FNPT0.5 psi1.25 "1.5 "4.375 "150 psi425-astetta F€240.77
E
1509Y 1 1/4 "
3.75 "Juote0.5 psi1.25 "1.5 "5"150 psi425-astetta F€292.98
E
1509Y 1 1/2 "
4"Juote0.5 psi1.5 "1.75 "5.5 "150 psi425-astetta F€379.76
C
515-112
4"FNPT0.5 psi1.5 "1.75 "4.625 "150 psi425-astetta F€320.47
B
508 2 "
4"FNPT1/2 - 3/4 psi2"-5.875 "200 psi WSP550-astetta F€467.37
D
509-112
4"FNPT0.5 psi1.5 "1.75 "4.625 "125 psi425-astetta F€203.06
B
508 - 212
4.75 "FNPT1/2 - 3/4 psi2.5 "-7"200 psi WSP550-astetta F€751.42
B
508 3 "
5"FNPT1/2 - 3/4 psi3"-7.875 "200 psi WSP550-astetta F€1,094.27
E
1509Y 2 "
5.25 "Juote0.5 psi2"2.75 "6.375 "150 psi425-astetta F€615.81
C
515Y 2 "
5.25 "FNPT0.5 psi2"2.75 "5.875 "150 psi425-astetta F€472.45
D
509Y 2 "
5.25 "FNPT0.5 psi2"2.75 "5.875 "125 psi425-astetta F€287.39
D
509-212
6.25 "FNPT0.5 psi2.5 "3.25 "7"125 psi425-astetta F€677.81
D
509Y 3 "
7"FNPT0.5 psi3"4"7.875 "125 psi425-astetta F€985.91

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?