Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE VALVE UP1509 2 matalan lyijyn kääntöventtiili pronssi 2 tuumaa | AE3PWP 5EMY4

MILWAUKEE VALVE UP1509 2 matalan lyijyn kääntöventtiili pronssi 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE3PWP Malli: UP1509 2Ristiviite: 5EMY4

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€548.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMatalan lyijyn kääntöventtiili
Korkki tulokeskukseen2-13 / 16 "
Yhteyden tyyppiHiki
Halkeilupaine0.75 - 1 psi
Virtaus76 gpm
Pituus6.125 "
MateriaaliPronssi
Maks. Höyrynpaine150 psi
Maks. Lämpötila200-astetta F
AsennusasentoLevyn alapuolelta tulevalla paineella
Kokonaiskorkeus2 13 / 16 "
Koko2"
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.9125
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8481301090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiVirtausPituusKokonaiskorkeusKokoLeveysHinta
MILWAUKEE VALVE UP509 - 14 Low Lead Swing Takaiskuventtiili Pronssi 1/4 | AE3PVZ 5EMX0 UP509-14kierteitetyt3.3 gpm2.125 "1.437 "1 / 4 "1 / 4 "€109.28
MILWAUKEE VALVE UP509 - 38 Low Lead Swing Takaiskuventtiili Pronssi 3/8 | AE3PWA 5EMX1 UP509-38kierteitetyt6 gpm2.125 "1.437 "3 / 8 "3 / 8 "€109.28
MILWAUKEE VALVE UP509 - 12 Low Lead Swing Takaiskuventtiili Pronssi 1/2 | AE3PWB 5EMX2 UP509-12kierteitetyt10 gpm2 5 / 16 "1.437 "1 / 2 "1 / 2 "€109.28
MILWAUKEE VALVE UP509 - 34 Low Lead Swing Takaiskuventtiili Pronssi 3/4 | AE3PWC 5EMX3 UP509-34kierteitetyt18 gpm2.625 "1 11 / 16 "3 / 4 "3 / 4 "€125.51
MILWAUKEE VALVE UP509 1 matalan lyijyn takaiskuventtiili pronssi 1 tuumaa | AE3PWD 5EMX4 UP509 1kierteitetyt31 gpm3.25 "2"1"1"€172.67
MILWAUKEE VALVE UP509 - 114 Low Lead Swing Takaiskuventtiili Pronssi 1-1/4 | AE3PWE 5EMX5 UP509-114kierteitetyt54 gpm3 9 / 16 "2.125 "1.25 "1.25 "€240.41
MILWAUKEE VENTTIILI UP509 - 112 Low Lead Swing Takaiskuventtiili Pronssi 1-1/2 | AE3PWF 5EMX6 UP509-112kierteitetyt76 gpm4"2.375 "1.5 "1.5 "€288.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE VALVE UP1509 2 matalan lyijyn kääntöventtiili pronssi 2 tuumaa
€548.59 / yksikkö