DAYTON 30F011 Pinoava tuolikuorma-auto 14-1/2x48x33-1/2 | AC4LWX

DAYTON 30F011 Stacking Chair Truck 14-1/2x48x33-1/2

Varastossa
Tuote: AC4LWX Malli: 30F011

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€413.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPinoaminen tuoliauto
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunJauhemaali
runko Leveys14-1 / 2 "
Käsittele väriäpunainen
Kahvan tyyppiJatkuva kehyksen paluu takaisin
Kantavuus240 lb
Kokonaissyvyys33.5 "
Kokonaiskorkeus48 "
Pyörän halkaisija10 "
Pyörän tyyppiPneumaattinen
Pyörän leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.5
Laivan korkeus (cm)88.9
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaissyvyysPyörän halkaisijaPyörän tyyppiPyörän leveysHinta
DAYTON 30F009 Pinoava tuolikuorma-auto 14-1 / 2x48x33-1 / 2 | AC4LWV 30F00933.5 "8"Kumi1.75 "€374.15
DAYTON 30F010 pinottava tuolikuorma-auto 10-1 / 2 x 48 x 33 | AC4LWW 30F01033 "8"Kumi1.75 "€374.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 30F011 Stacking Chair Truck 14-1/2x48x33-1/2
€413.78 / yksikkö