DAYTON 30F010 pinottava tuolikuorma-auto 10-1 / 2 x 48 x 33 | AC4LWW

DAYTON 30F010 pinottava tuolitrukki 10-1/2 x 48 x 33

Varastossa
Tuote: AC4LWW Malli: 30F010

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€374.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPinoaminen tuoliauto
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunJauhemaali
runko Leveys10-1 / 2 "
Käsittele väriäpunainen
Kahvan tyyppiJatkuva kehyksen paluu takaisin
Kantavuus240 lb
Kokonaissyvyys33 "
Kokonaiskorkeus48 "
Pyörän halkaisija8"
Pyörän materiaaliKumi
Pyörän tyyppiKumi
Pyörän leveys1.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.6
Laivan korkeus (cm)122.94
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)86.36
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaissyvyysPyörän halkaisijaPyörän tyyppiPyörän leveysHinta
DAYTON 30F009 Pinoava tuolikuorma-auto 14-1 / 2x48x33-1 / 2 | AC4LWV 30F00933.5 "8"Kumi1.75 "€374.15
DAYTON 30F011 Pinoava tuolikuorma-auto 14-1/2x48x33-1/2 | AC4LWX 30F01133.5 "10 "Pneumaattinen4"€413.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 30F010 pinottava tuolitrukki 10-1/2 x 48 x 33
€374.84 / yksikkö