FAIRBANKS C120-10FF Pinoamistuolin kuorma-auto Flat Free Wheel | AA8HDQ 18F457

FAIRBANKS C120-10FF Pinottava tuoli Truck Free Wheel

Tuote: AA8HDQ Malli: C120-10FFRistiviite: 18F457

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPinoaminen tuoliauto
VäriVihreä
Suorittaa loppuunJauhemaali
runko Leveys14 "
Käsittele väriäVihreä
Kahvan tyyppiJatkuva kehyksen paluu takaisin
Kantavuus500 lb
Kokonaissyvyys36 "
Kokonaiskorkeus60 "
Pyörän halkaisija10 "
Pyörän materiaaliMikrosoluinen polyuretaani
Pyörän tyyppiAsuntovapaa
Pyörän leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.78
Laivan korkeus (cm)152.4
Laivan pituus (cm)88.9
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FAIRBANKS C120-10FF Pinottava tuoli Truck Free Wheel