DAYTON 30F012 Taitettu tuolitrukki 27-3/4 x 43 x 22-1/2 | AC4LWY

DAYTON 30F012 Taitettu tuolitrukki 27-3/4 x 43 x 22-1/2

Varastossa
Tuote: AC4LWY Malli: 30F012

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€290.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaitettu tuolitrukki
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunJauhemaali
runko Leveys27-3 / 4 "
Käsittele väriäHarmaa
Kahvan tyyppiJatkuva kehyksen paluu takaisin
Kantavuus180 lb
Kokonaissyvyys22.5 "
Kokonaiskorkeus43 "
Pyörän halkaisija8"
Pyörän materiaaliKumi
Pyörän tyyppiKumi
Pyörän leveys1.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.45
Laivan korkeus (cm)109.98
Laivan pituus (cm)72.39
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 30F012 Taitettu tuolitrukki 27-3/4 x 43 x 22-1/2
€290.46 / yksikkö