RAHAPANKIT

Fairbanks Company on valmistanut teollisia materiaalinkäsittelytuotteita vuodesta 1887. Yhtiön tuoteluettelo sisältää pyörät, pyörät, nuket, lavatrukit, käsikäyttöiset kuorma -autot, palkkivaaka ja kiinnitysrenkaat. Erittäin tarkat Fairbanks-mekaaniset palkkivaa'at soveltuvat teollisiin ja kaupallisiin yleishyödyllisiin punnitustöihin. Näissä NTEP- ja CWM-hyväksytyissä vaa'oissa on valurautainen pohja ja alusta; kestävät pyörät; helposti luettava, kromattu palkki, jossa on messinkinen sisäosa; ja suurin sallittu kapasiteetti on 1000 lb. Löydä myös laaja valikoima piikkivarsinukkeja, jotka soveltuvat lastin nostamiseen ja siirtämiseen varastotelakoilta, koska ne voivat helposti tasapainottaa jopa 5000 lb: n kuorman. Nämä Fairbanks -vipuvauvat on varustettu pitkällä puukahvalla sileät ja pyöreät reunat, viistetty rautakärki, joka on ruuvattu kahvaan lujuuden lisäämiseksi, ja 2 puoliteräksistä pyörää helpon kuljetuksen vuoksi; ja ovat saatavana 60- / 72- / 84-tuumaisina kokonaispituusvaihtoehtoina.

Katso lisää

Pyydä tarjous

Tuoteryhmät

FAIRBANKSin penkki- ja lattiavaa'at

Penkki- ja lattiavaakaEpoksimaalatut ruostumattomasta teräksestä valmistetut vaaka valurautaisella alustalla, joka pystyy mittaamaan raskaat teolliset kuormat, jopa 1000 paunaa. Ominaisuudet: palkkilukitusmekanismi turvallista käyttöä varten ja fenolipyörät maksimaalisen ohjattavuuden parantamiseksi työmaalla (1 tuote)

FAIRBANKS Pry Bar Lever Dollies

Voita baarivivun nuketE-sarjan vipupukit, joita käytetään yleensä pareittain enintään 5000 lb: n kuormien nostamiseen. Ominaisuudet: pultattu rautasuutin, jolla pääset helposti kuormitukseen, ja sileä lehtipuukahva lisäävät lujuutta ja ohjattavuutta (6 tuotetta)

FAIRBANKS-lavakuorma-autot

Lava-autotKäytetään laajasti varastoissa ja varastotiloissa suurten ja raskaiden kuormien siirtämiseen nopeasti. Ominaisuus on 14-ulotteinen teräslevyrakenne, jossa on teräsristikolat, jotka käsittelevät enintään 3500 lb: n kuormat ja pyöristetyt kulmat esteiden vahingoittumisen välttämiseksi. Saatavana myös lehtipuuta kannella varustettuja malleja (19 tuotetta)

FAIRBANKS Dollies

DollyTeräksestä / kovapuusta valmistetut yleiskäyttöiset nuket ovat ihanteellisia huonekalujen, raskaiden laitteiden ja enintään 2000 lb: n kuormalavojen siirtämiseen. Ne on varustettu kestävillä halkaisijaltaan 3 tai 4 tuuman polyolefiini-, kumi- tai teräspyörillä. Saatavana erilaisilla korikorkeuksilla ja pituuksilla (10 tuotetta)

FAIRBANKSin kuorma-autot

Paneelikuorma-autotLaadukkaat teräspaneelisiirtimet, joiden suurin kantavuus on 2000 lb, ihanteellinen taitettavien pöytien, ikkunoiden, väliseinien, letkujen, vanerin ja seinälevyjen käsittelyyn. Mukana kolme irrotettavaa putkimaista kahvaa, joissa on nailonhihna ja neljä polyuretaanipyörää (1 tuote)

FAIRBANKS-tuolikäsiautot

Tuolin käsikuorma-autotSuunniteltu 10–12 kirkon tai juhlatuolin helppoon ja turvalliseen kuljetukseen kouluissa, auditorioissa ja juhlissa. Mukana 60 tuuman pitkä putkimainen teräsrunko rakenteellista jäykkyyttä varten ja pitkä etupidennystoiminto pinottujen tuolien vakauttamiseksi (1 tuote)

FAIRBANKS Drum Dollies

Drum DolliesTeollisuuden tason nukkeissa on harmaa jauhemaalattu teräsrunko, jolla on ainutlaatuinen poikkileikkausmuotoilu, mikä lisää vakautta raskaiden kuormien kuljetuksessa. Mukana olevat polyolefiiniset kääntöpyörät takaavat maksimaalisen siirrettävyyden työmaalla (1 tuote)

FAIRBANKS-levypyörät

Levypyörät(14 tuotetta)

FAIRBANKS Cabriolet käsiautot

Avoautot(1 tuote)

Tietoja Fairbanksista

Fairbanks Company on valmistanut teollisia materiaalinkäsittelytuotteita vuodesta 1887. Yhtiön tuoteluettelo sisältää pyörät, pyörät, nuket, lavatrukit, käsikäyttöiset kuorma -autot, palkkivaaka ja kiinnitysrenkaat. Erittäin tarkat Fairbanks-mekaaniset palkkivaa'at soveltuvat teollisiin ja kaupallisiin yleishyödyllisiin punnitustöihin. Näissä NTEP- ja CWM-hyväksytyissä vaa'oissa on valurautainen pohja ja alusta; kestävät pyörät; helposti luettava, kromattu palkki, jossa on messinkinen sisäosa; ja suurin sallittu kapasiteetti on 1000 lb. Löydä myös laaja valikoima piikkivarsinukkeja, jotka soveltuvat lastin nostamiseen ja siirtämiseen varastotelakoilta, koska ne voivat helposti tasapainottaa jopa 5000 lb: n kuorman. Nämä Fairbanks -vipuvauvat on varustettu pitkällä puukahvalla sileät ja pyöreät reunat, viistetty rautakärki, joka on ruuvattu kahvaan lujuuden lisäämiseksi, ja 2 puoliteräksistä pyörää helpon kuljetuksen vuoksi; ja ovat saatavana 60- / 72- / 84-tuumaisina kokonaispituusvaihtoehtoina.